絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(1)
- 6(6)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(4)
- 16(2)
- 20(2)
刃数
- 7
- 1(19)
- 2(498)
- 3(224)
- 4(641)
- 5(38)
- 6(116)
- 8(30)
- 9(6)
- 10(16)
- 11(3)
- 12(12)
- 13(1)
- 14(6)
- 15(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 刃数をもっと見る
刃長(mm)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(1)
- 22(3)
- 23(1)
- 24(1)
- 26(3)
- 28(2)
- 30(1)
- 32(2)
- 33(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(8)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(5)
- 16(3)
- 20(3)
全長(mm)
- 57(2)
- 60(4)
- 63(2)
- 63.5(1)
- 65(1)
- 70(4)
- 72(2)
- 80(3)
- 83(2)
- 90(3)
- 92(1)
- 100(2)
- 104(2)
- 105(1)
- 110(2)
- 130(1)
- 131(1)
- 140(1)
- 175(1)
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(1)
- ダイヤモンドコーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(1)
- 超硬合金(8)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- イスカル(3)
- 京セラ(3)
- タンガロイ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- グーリング(1)
- サンドビック(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- SANDVIK(1)
イスカル・京セラ・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・グーリング・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6(6)
8(6)
10(6)
12(4)
16(2)
20(2)

高能率スクエアエンドミル RF100 7 Speed セミロング 7枚刃
グーリング¥9,798~税込¥10,778~1本4日以内出荷1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
超硬ソリッドエンドミル ECK-H7-CFR
イスカル¥31,980税込¥35,1781本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)402018年トラスコ掲載ページ1 0941
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE
OSG(オーエスジー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から翌々日出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎
SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M
京セラ¥8,198~税込¥9,018~1本翌日出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート