絞り込み
ブランド
  • ヤマト(切削工具)(34)
  • 岡崎精工(24)
  • アサヒ工具(22)
  • DIJET(ダイジェット工業)(14)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • WIDIN(7)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • 三洋工具(5)
  • NACHI(不二越)(3)
  • 大見工業(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • サンドビック(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • THECUT(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 29(25)
  • 30(99)
  • 31(22)
  • 32(71)
  • 33(20)
  • 34(23)
  • 35(60)
  • 36(34)
  • 37(20)
  • 38(36)
  • 39(18)
  • 40(56)
  • 41(17)
  • 42(23)
  • 43(17)
  • 44(17)
  • 45(28)
  • 46(14)
  • 48(14)
  • 50(27)
刃数
  • 2(70)
  • 3(3)
  • 4(44)
  • 6(13)
  • 8(5)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 2(7)
  • 3(235)
  • 4(1,111)
  • 5(94)
  • 6(1,884)
  • 7(28)
  • 8(1,486)
  • 9(23)
  • 10(1,510)
  • 11(11)
  • 12(1,475)
  • 13(7)
  • 14(199)
  • 15(9)
  • 16(1,053)
  • 18(141)
  • 20(946)
  • 25(350)
  • 42(53)
刃長(mm)
  • 21(9)
  • 25(3)
  • 35(5)
  • 40(12)
  • 45(5)
  • 48(4)
  • 50(30)
  • 55(17)
  • 60(33)
  • 65(8)
  • 70(23)
  • 80(34)
  • 85(5)
  • 90(11)
  • 100(32)
  • 115(3)
  • 120(17)
  • 125(4)
  • 150(15)
  • 200(8)
全長(mm)
  • 130(28)
  • 135(4)
  • 140(16)
  • 145(13)
  • 150(37)
  • 155(6)
  • 160(18)
  • 170(11)
  • 175(5)
  • 180(26)
  • 190(10)
  • 200(34)
  • 215(7)
  • 220(21)
  • 230(15)
  • 240(5)
  • 250(12)
  • 280(6)
  • 300(4)
  • 350(6)
130・135・140・145・150・155・160・170・175・180・190・200・215・220・230・240・250・280・300・350・全長(mm)をもっと見る
材質
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(134)
ダイヤモンド・超硬合金
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(11)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(28)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ショートエンドミルWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ショートエンドミルWIDIN
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
79,980税込87,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
56,980税込62,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート岡崎精工
77,980税込85,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
98,980税込108,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工(2件のレビュー)
77,980税込85,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ロングエンドミルWIDIN
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
ミラクルラッシュボールエンドミル 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2
CoroMill(R) 216 ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) 216 ボールエンドミルサンドビック
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬ロウ付エンドミル(4枚刃) 岡崎精工超硬ロウ付エンドミル(4枚刃)岡崎精工
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数4型式BPD4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ソリッドエンドミル(4枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(4枚刃)岡崎精工
56,980税込62,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数4型式SED4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
OKコート超硬ソリッドエンドミル(4枚刃 岡崎精工OKコート超硬ソリッドエンドミル(4枚刃岡崎精工
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
MCOスクエアエンドミル4枚刃 岡崎精工MCOスクエアエンドミル4枚刃岡崎精工
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理OKコート
ロングウルトラ30エンドミル (AH10) アサヒ工具ロングウルトラ30エンドミル (AH10)アサヒ工具
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷
材質AH10超硬K種刃数4
スロッチングエンドミル (G2) アサヒ工具スロッチングエンドミル (G2)アサヒ工具
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2表面処理ノンコート
エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
479,800税込527,780
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート岡崎精工
57,980税込63,778
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
アルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diver グーリングアルミ用PCDエンドミル 3枚刃 コーナーR PCD Diverグーリング
269,800税込296,780
1本
20日以内出荷
アルミニウム加工における最高クラスの加工速度を実現します。幅広い加工方法に適用できるオールラウンド性能と最長クラスの工具寿命を有しています。
用途アルミ、非鉄合金
ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)100刃長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角(°)30
トクロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具トクロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
スロッチングエンドミル アサヒ工具スロッチングエンドミルアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途用途材質G2
ロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具ロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル 大見工業超硬不等ピッチ不等リードエンドミル大見工業
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数6表面処理OCコーティングねじれ角(°)38~41
AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDINAlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミルWIDIN
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ロングエンドミルWIDIN
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN付刃2枚刃ロングエンドミルWIDIN
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子全長220刃数2刃長100表面処理ノンコートねじれ角30゜シャンク径32
AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃) WIDINAlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)WIDIN
97,980税込107,778
1本
翌々日出荷
工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiNコートねじれ角50゜
テーパエンドミル NS(日進工具)テーパエンドミルNS(日進工具)
319,800税込351,780
1本
3日以内出荷
スタンダード4枚刃テーパエンドミル。剛性ある4枚刃で加工精度を向上。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
NカットエンドミルB型(ロー付タイプ) ニチアロイ(日本超硬)NカットエンドミルB型(ロー付タイプ)ニチアロイ(日本超硬)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N表面処理ノンコート
ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ) ニチアロイ(日本超硬)ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ)ニチアロイ(日本超硬)
65,980税込72,578
1本
翌々日出荷
外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K20N柄径(Φmm)32表面処理ノンコートねじれ角(°)25
高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 8枚刃 HHM8000ZX型 住友電工ハードメタル高硬度材用 ZXコート ハードエンドミル 8枚刃 HHM8000ZX型住友電工ハードメタル
159,800税込175,780
1本
3日以内出荷
ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。刃数8全長(mm)130シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)32切刃長さ(mm)64コーティングZXコートシャンク径公差h6刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)45刃径公差(mm)-0.03/-0.06材種ACZ10MRoHS指令(10物質対応)対応
特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具特ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具付刃ロングビックエンドミル2枚刃三洋工具
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
付刃スロッチングエンドミル 三洋工具付刃スロッチングエンドミル三洋工具
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル