サーメットエンドミル・ソリッド・不等リード・ロング
用途スチール系・高速仕上げ/防振効果有り
材質サーメット
外径公差(mm)0.333333333
ねじれ角(°)25/27
サーメットエンドミル・ソリッド
用途スチール系・高速仕上げ
材質サーメット
外径公差(mm)0.333333333
ねじれ角(°)45
サーメットエンドミル・ソリッド・ロング
用途スチール系・高速仕上げ
材質サーメット
外径公差(mm)0.333333333
ねじれ角(°)45
サーメットエンドミル 附け刃
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼
材質サーメット
外径公差(mm)+0.05~0
サーメットエンドミル 附け刃 ロング 不等リード
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼
材質サーメット
刃数4
外径公差(mm)+0.05~0
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
材質サーメット(CERMET)
被削材耐熱合金:◎
表面処理ノンコーティング
R公差(mm)±0.03
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.05
関連資料技術情報はこちら(149MB)
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5
全長(mm)120
材質サーメット(CERMET)
被削材耐熱合金:◎
表面処理ノンコーティング
R公差(mm)±0.03
外径許容差(mm)0~-0.05
関連資料技術情報はこちら(149MB)
サーメット母材+FXコーティングを採用した底面仕上げ専用エンドミルです。驚異の高速・鏡面仕上げ加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
表面処理FXコーティング
材質サーメット(CERMET)
刃数4
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。