絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NS(日進工具)(73)
  • ユニオンツール(37)
  • TOWA[切削工具](18)
  • 三菱マテリアル(17)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(14)
  • 協和精工(11)
  • WIDIN(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • LV ENDMILL(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • 大見工業(2)
  • 京セラ(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • TRUSCO(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(2)
  • タンガロイ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.06(2)
  • 0.1(1)
  • 0.2(2)
  • 0.22(1)
  • 0.3(7)
  • 0.4(20)
  • 0.5(2)
  • 0.6(46)
  • 0.7(3)
  • 0.8(59)
  • 0.9(2)
  • 1(1)
  • 1.2(21)
  • 1.5(39)
  • 1.6(10)
  • 2(7)
  • 3(1)
  • その他(1)
刃数
  • 1(3)
  • 2(176)
  • 3(7)
  • 4(24)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(30)
  • 4(184)
  • 6(25)
  • 8(1)
刃長(mm)
  • 1.2
  • 2(439)
  • 3(641)
  • 4(584)
  • 5(499)
  • 6(860)
  • 8(796)
  • 9(425)
  • 10(831)
  • 12(961)
  • 15(816)
  • 16(581)
  • 18(549)
  • 20(997)
  • 22(472)
  • 24(457)
  • 25(723)
  • 30(894)
  • 32(429)
  • 40(671)
  • 50(480)
全長(mm)
  • 35(5)
  • 38(11)
  • 40(35)
  • 45(68)
  • 50(113)
  • 55(19)
  • 60(32)
  • 65(5)
  • 70(13)
  • 80(6)
  • 90(1)
35・38・40・45・50・55・60・65・70・80・90
材質
  • CBN焼結体(6)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(9)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(187)
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・ダイヤモンド・超硬合金
表面処理
  • AlCrNコーティング(5)
  • DLCコーティング(6)
  • その他(25)
  • クロム系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(18)
  • ノンコーティング(12)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
1,094税込1,203
1本
当日出荷から9日以内出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
2,880税込3,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
821税込903
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃 TRUSCO超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード35エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DEOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬ボールエンドミルユニオンツール(2件のレビュー)
2,938税込3,232
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DEOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2NS(日進工具)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツールUTコート超硬エンドミル CSSユニオンツール(1件のレビュー)
1,094税込1,203
1本
当日出荷から9日以内出荷
部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
超硬ロングエンドミル 協和精工超硬ロングエンドミル協和精工
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
UTコート超硬ボールエンドミル ユニオンツールUTコート超硬ボールエンドミルユニオンツール
2,016税込2,218
1本
当日出荷から9日以内出荷
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用表面処理UT刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度用2枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ロングネックエンドミルNS(日進工具)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングプレミアムの採用により高硬度材の加工に長寿命で加工精度が向上!
材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限リード40エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード40エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード30エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
樹脂用エンドミル ノンコーティング NS(日進工具)樹脂用エンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬合金刃数2
無限リード25エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)無限リード25エンドミル 2枚刃NS(日進工具)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
ショート刃長とネジレ角25°の合成を高めた設計で高能率加工が可能。溝加工でのビビリを押さえ、ワークのタオレを最小限に抑えます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)25
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DEOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数2
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプNS(日進工具)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツールHMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLBユニオンツール
1,574税込1,731
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARロングネックエンドミル三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途深彫り加工用刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツールUTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLBユニオンツール
1,574税込1,731
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2表面処理UTWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツールハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミルユニオンツール
1,901税込2,091
1本
当日出荷から9日以内出荷
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル ユニオンツールダイヤモンドコーティングスクエアエンドミルユニオンツール
7,680税込8,448
1本
当日出荷から9日以内出荷
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
テーパーネックボールEM MRBTN230 NS(日進工具)テーパーネックボールEM MRBTN230NS(日進工具)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)(3件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ用1枚刃超硬エンドミル WIDINアルミ用1枚刃超硬エンドミルWIDIN
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃表面処理ノンコート

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル