超硬エンドミル :「超硬スクエアエンドミル」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。 材質MS Plusコーティング 表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SUS304、インコネルなどの難削材やSS400などの軟質材の加工に適しています。
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

航空機用アルミニウム合金などの高能率加工に適したです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用の超硬ラフィングラジアスエンドミルです。被削材:アルミニウム合金。
仕様●刃径(mm):25●コーナ半径(mm):4●刃長(mm):30●全長(mm):125●シャンク径(mm):25●刃数(枚):3●首下長(mm):60●刃数:3●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:716-0691 アズワン品番68-0475-66
1本
66,980 税込73,678
5日以内出荷

1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用可能です。 ミラクルコーティングの採用でノンコート超硬エンドミルの5倍以上の長寿命です。 HRC50の焼き入れ鋼も削れます。 被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)
仕様●刃径(D):0.3●刃長(L):0.6●全長(L):38●シャンク径(d):3●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●原産国:日本●コード番号:114-8125 アズワン品番68-0488-92
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
1本
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。 被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):40●全長(mm):100●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●刃数:4●ノンコーティング●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬合(UWC)●原産国:日本●コード番号:659-3488 アズワン品番68-0475-50
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。50HRCの焼き入れ鋼も削れます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
1本
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。シャープコーナーを採用しており刃先が鋭利なため、アルミ非鉄加工に食いつきがよく有効です。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。被削材:工具鋼、合金鋼、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、耐熱合金。
仕様●刃径(mm):0.9●刃長(mm):1.3●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:120-2324 アズワン品番68-0489-11
1本
7,698 税込8,468
5日以内出荷

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):10.5●刃長(mm):30●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●刃数(枚):2●刃数:2●ノンコーティング●ねじれ角30°●ピンカドタイプ●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:659-1183 アズワン品番68-0474-76
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金の加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

航空機用アルミニウム合金などの高能率高送り加工に適したスクエアエンドミルです。被削材:アルミニウム合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):15●全長(mm):125●シャンク径(mm):12●刃数(枚):3●刃数:3●ねじれ角:37.5°●ノンコーティング●品番末尾S08、S10、S14、S16、S18、S25:センターカット付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:759-7681 アズワン品番68-0475-20
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非鉄材料加工に適しています。高い密着力でCVDダイヤモンドに迫る硬さを実現しました。被削材:アルミニウム合金、CFRP、GFRP、銅合金、グラファイト。
1本
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
用途深彫り加工用 刃数2 仕様2枚刃ロングネックエンドミル 材質極超微粒子超硬(UWC) 被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45) 表面処理MSコーティング コーナー形状コーナ強化形(チャンファ) ねじれ角(°)30
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
刃数2 仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ 材質極超微粒子超硬 シャンク径(Φmm)6 表面処理MSコート
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
用途汎用 刃数4 仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル 材質極超微粒子超硬(UWC) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金 表面処理MSコーティング 刃先ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル 動画あり
特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。
用途汎用ハイヘリ 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
材質極超微粒子超硬
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2枚刃MSTARエンドミル(L) 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(L)
刃数2 材質極超微粒子超硬
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 動画あり
汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプです
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

刃数4 コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
用途アルミニウム合金加工用 刃数2 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 被削材アルミニウム合金 刃先形状シャープコーナー
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 表面処理その他
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C2XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)45 シャンク径(Φmm)6 刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル4枚刃MSTARエンドミル(J)
刃数4 仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル 材質極超微粒子超硬 表面処理MSコート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります