インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)三菱マテリアル翌々日出荷から6日以内出荷
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。刃数4材質高靭性超硬母材(UWC)表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°
4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)三菱マテリアル3日以内出荷
VC-4JCのラジアスタイプです。<br />ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30
4枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
用途汎用刃数4仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ラジアスエンドミル三菱マテリアル翌日出荷
切りくず排出性と耐欠損性のバランスを最適化した形状で、高切込みで高能率加工が可能です。
用途被削材:コバルトクロク合金、耐熱合金、チタン合金。仕様高切込み・高送り高能率ラジアスエンドミルRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB三菱マテリアル3日以内出荷
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。<br />Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。<br />耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。<br />Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。<br />高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。<br />ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工)材質セラミック刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル翌日出荷から8日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド三菱マテリアル翌日出荷から翌々日出荷
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制します。<br />安定切削を実現する制振ラジアスタイプです。
用途難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制刃数4表面処理EP7020コート
4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)三菱マテリアル翌日出荷から翌々日出荷
メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
ヘッド交換式エンドミル 4枚刃ワイドボールヘッド EP7020三菱マテリアル5日以内出荷
アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に適したワイドボールエンドミルです。
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。
鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・耐熱合金加工用。
仕様●ワイドボールエンドミル●原産国:日本●コード番号:364-2471アズワン品番67-5595-58
4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB三菱マテリアル3日以内出荷
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。<br />アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。
用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド三菱マテリアル翌日出荷から翌々日出荷
各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。<br />不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途びびりを抑制し安定切削に最適です。刃数4表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB三菱マテリアル3日以内出荷
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。<br />クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。<br />独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。<br />低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。
用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃三菱マテリアル翌日出荷から3日以内出荷
小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。<br />刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。<br />高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。<br />切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。<br />刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。<br />工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。<br />炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。<br />メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ロング刃長 L 9mm三菱マテリアル5日以内出荷
極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金、軽合金などの非鉄材料の仕上げ加工に性能を発揮します。
被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):40●全長(mm):100●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●刃数:4●ノンコーティング●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬合(UWC)●原産国:日本●コード番号:659-3488アズワン品番68-0475-50
6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB三菱マテリアル3日以内出荷
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。<br />Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。<br />耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。<br />Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。<br />高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。<br />ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(側面加工)材質セラミック刃数6表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
難削材加工用多機能ワイドボールエンドミル VQ4WB三菱マテリアル翌々日出荷から8日以内出荷
アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適。裏バリ取り・アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適な多機能ワイドボールエンドミルです。<br />ボール有効範囲『280°』とワイドな切れ刃で5軸加工での内面形状加工やアンダカット加工、穴加工後の背面バリ取りなどに対応した多機能化を実現。<br /> 独自の(Al,Cr)N系コーティングの採用による耐溶着性、耐摩耗性の向上で炭素鋼から難削材まで幅広い被削材で工具寿命を向上。<br />部品加工での穴背面バリ取り専用端数径サイズもラインナップ。(Φ1.3/1.8/2.8/3.8/4.8)<br />4枚刃の採用で従来2枚刃に比べて高送り高能率と工具寿命を大幅向上。
用途バリ取り(面取り)加工、内面形状加工、アンダーカット(テーパー穴)加工、R溝加工刃数4半径許容差(mm)±0.01首テーパ半角(°)12材質極超微粒子超硬表面処理VQ(スマートミラクルコーティング)
VQ Smart MIRACLE 2枚刃ボールエンドミル VQN2MBRシリーズ三菱マテリアル8日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました、被削材:耐熱合金