12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド三菱マテリアル翌日出荷から翌々日出荷
多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド三菱マテリアル翌日出荷から9日以内出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
ヘッド交換式エンドミル クーラントホール付き6枚刃制振ラジアスヘッド三菱マテリアル翌々日出荷
トラスコ品番688-0872刃数6枚、ZEFP:6枚全長(mm)33.7刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:0有効長(mm)0首下長(mm)19、LH:19コーナー半径(mm)1、RE:1ねじれ角(°)40、FHA:40シャンク径(mm)0刃径(mm)12切削径(Φmm)DC:12機能長さ(mm)LF:33.7最大切込み(mm)APMX:12
タップケースMAKINO税込¥45,078~¥40,980~