超硬エンドミル :「中仕上げエンドミル」の検索結果
波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。
ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金
関連資料技術情報はこちら(149MB)
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBM (多刃 ボール形状):中仕上げ~仕上げ加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:形状削り加工
仕様オイルホールなし
形状ボール形状
刃数4
全長(mm)13
タイプ多刃
規格締結:C10
刃長(mm)7
首径(mm)9.7
外径(Φmm)10
ボール半径(mm)5
ねじれ角(°)45
材種XP3320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
超硬エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。