絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • NS(日進工具)(57)
  • イスカル(26)
  • タンガロイ(16)
  • 日進(13)
  • サンドビック(12)
  • NACHI(不二越)(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • PROCHI(プロチ)(8)
  • マパール(8)
  • 岡崎精工(7)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • 三洋工具(4)
  • TOWA[切削工具](4)
  • 京セラ(3)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • アサヒ工具(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1(6)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(6)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2(11)
  • 2.5(1)
  • 3(8)
  • 4(6)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 10(2)
  • 12(35)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • その他(3)
刃数
  • 2(11)
  • 3(18)
  • 4(12)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(13)
  • 6(20)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(25)
  • 16(1)
  • 20(1)
刃長(mm)
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 0.8(6)
  • 1.2(6)
  • 1.5(3)
  • 1.6(5)
  • 2(4)
  • 2.4(4)
  • 3(7)
  • 6(6)
  • 8.4(6)
  • 12(19)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 18(7)
  • 20(6)
  • 22(4)
  • 24(5)
  • 30(6)
  • 36(8)
全長(mm)
  • 14.4(6)
  • 18(2)
  • 45(6)
  • 50(9)
  • 55(10)
  • 60(13)
  • 65(3)
  • 70(7)
  • 75(2)
  • 80(10)
  • 90(11)
  • 100(4)
  • 110(6)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 135(2)
  • 140(1)
  • 150(4)
  • 160(1)
  • 170(1)
14.4・18・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・130・135・140・150・160・170・全長(mm)をもっと見る
材質
  • DLCコーティング(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(46)
DLCコーティング・サーメット・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(40)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

超硬エンドミル :「R12」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックスクエアエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-LN-EBDOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷から11日以内出荷
ロングネック形状の銅・アルミ合金加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。グラファイト切削にも有効です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
シャンク径(Φmm)6材質超硬合金刃数2表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFROSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数3表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPROSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎表面処理DGコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBM OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル DGコート グラファイト用 4刃 DG-LN-EBMOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
表面処理DGコーティングコーティングDGコーティングR公差(mm)±0.015ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFROSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFROSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
刃数3関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBTOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45関連資料技術情報はこちら(149MB)
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し)OSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ耐久型ねじれ角(°)45材種XP6305RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から11日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル 超微結晶DIAコート 2刃 DIA-EBDOSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)30表面処理ダイヤモンドコーティング材質超硬合金刃数2適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し)OSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ能力型ねじれ角(°)45材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBT OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ボールタイプ AM-EBTOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 切削代の大きな変動に対応可能なボールエンドミル。 大きなチップポケット:切りくず量の変動に対応・良好な切りくず排出。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金刃数3表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBDOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。 高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。
用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工材質超硬合金刃数6ねじれ角(°)45給油方式オイルホールあり表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS OSG(オーエスジー)セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMSOSG(オーエスジー)
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.05関連資料技術情報はこちら(149MB)
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高能率型 AE-CRE-HOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。AE-CRE-H 高能率型は、大きな正R形状で大きな切込み深さと高送り加工を両立します。再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。
用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBTOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から5日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数3材質超硬コーティング表面処理WXSコーティングコーナR許容差(mm)±0.007ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-NOSG(オーエスジー)
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷
銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBDOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.03被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-HOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク精度h4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD OSG(オーエスジー)超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBDOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBDOSG(オーエスジー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から8日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-NOSG(オーエスジー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-HOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL OSG(オーエスジー)超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FLOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKEOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から11日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44関連資料技術情報はこちら(149MB)
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL OSG(オーエスジー)アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETLOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)110刃長(mm)50表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKEOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020関連資料技術情報はこちら(149MB)
アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CRE OSG(オーエスジー)アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル ラジアスタイプ AM-CREOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金材質超硬合金表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)60外径許容差(mm)±0.01コーナR許容差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) OSG(オーエスジー)ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から5日以内出荷
大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。刃数3ねじれ角(°)45材質XP4625表面処理DLC-IGUSSコーティング関連資料技術情報はこちら(149MB)
アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS OSG(オーエスジー)アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETSOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDS OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 2刃 アルミニウム 合金用 ショート DLC-AIR-EDSOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金の超高速加工をコンセプトとしたエンドミル。航空機等の大型アルミニウム部品の高能率加工に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約25適合被削材種アルミ合金:◎刃径公差(mm)0~-0.030関連資料技術情報はこちら(149MB)

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル