超硬エンドミル :「ぼうしん」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬工具<スクエア 4/6NT> 不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミルです。 OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用 材質超硬 刃数(スクエア) 4枚刃 型式SEE4VH タイプソリッド 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ38度
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。
用途難削材加工 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃(不等分割) 表面処理OKハードコート 適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD) ねじれ角(°)右:40 関連資料カタログ(1.41MB)
1本
1,900 税込2,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工 材質超硬 刃数4(不等分割) タイプミディアムタイプ(3D) 表面処理OK-H(ハード)コート シャンク径公差h6 ねじれ角(°)37/40(不等リード) 刃径公差(mm)-0.01~-0.03
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります