ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金
刃数2
表面処理DLCコート
ねじれ角(°)30
1本
¥4,298~
税込¥4,728~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1本
¥3,798~
税込¥4,178~
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
1本
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SED2L
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金
刃数4
表面処理OKコートプレミアム
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
材質超硬
刃数4
型式SED4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
ロング刃長の強ねじれ溝により、幅広い側面加工や深い場所の加工が可能になったエンドミルです。
1本
¥6,598~
税込¥7,258~
4日以内出荷から6日以内出荷
高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!。これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!
用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工
材質超硬
刃数3
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)45
刃径公差(mm)-0.01/-0.03
シャンク径公差h6
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
3日以内出荷
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥4,398~
税込¥4,838~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1本
¥2,498~
税込¥2,748~
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬
刃数3
型式SAE3D
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥5,398~
税込¥5,938~
翌日出荷から8日以内出荷
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SED2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
1本
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から6日以内出荷
1個
¥979~
税込¥1,077~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
超硬工具
縦送り強化型
ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬
刃数3
型式SPSEE3ZA
表面処理OKコート
ねじれ角右ネジレ45度
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬
刃数4
表面処理OKハードコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥1,698~
税込¥1,868~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
1本
¥3,898~
税込¥4,288~
当日出荷から5日以内出荷
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数4
表面処理OKコートプレミアム
1本
¥4,398~
税込¥4,838~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1個
¥5,498~
税込¥6,048~
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工
材質超硬
刃数4(不等分割)
タイプミディアムタイプ(3D)
表面処理OK-H(ハード)コート
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)37/40(不等リード)
刃径公差(mm)-0.01~-0.03
1本
¥2,398~
税込¥2,638~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
1本
¥31,980~
税込¥35,178~
6日以内出荷
刃径サイズを豊富に揃え、非鉄材から鋼材迄加工可能なエンドミルです。
1本
¥7,998~
税込¥8,798~
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
1本
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
1本
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、強ねじれタイプのアルミ用ハイヘリエンドミル。3枚刃・ノンコート
1本
¥4,898~
税込¥5,388~
5日以内出荷から6日以内出荷
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用したアルミ用エンドミル。2枚刃・ピュアDLCコート
1本
¥5,198~
税込¥5,718~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
高効率加工用エンドミル(ザックリミル)に待望のアルミ・銅合金用が誕生!。これ1本で、突込み・溝加工・深切込み側面加工が可能!。ピュアDLCコーティングで溶着抑制効果抜群!
用途アルミ・銅合金用の突込み・溝加工・深切込み側面加工
材質超硬
刃数3
表面処理ピュアDLCコート
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)45
刃径公差(mm)-0.01/-0.03
1本
¥4,998~
税込¥5,498~
3日以内出荷から8日以内出荷
超硬工具
重切削用
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にしたエンドミルです。
4枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬
刃数4
型式SPSEE4GA
表面処理OKコート
ねじれ角右ネジレ45度
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数4
表面処理OKコートプレミアム
1個
¥6,698~
税込¥7,368~
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬合金
刃数2
表面処理OKコートプレミアム
1本
¥3,398~
税込¥3,738~
3日以内出荷から5日以内出荷
ミニチュアミル4枚刃OKコート(側面加工用)、マシニングセンター、NC旋盤、自動旋盤用、1Dの超ショート刃で、高剛性です。
1本
¥2,398~
税込¥2,638~
6日以内出荷
ミニチュアミル2枚刃OKコート(溝加工用)、マシニングセンター、NC旋盤、自動旋盤用、1Dの超ショート刃で、高剛性です。
1本
¥1,698~
税込¥1,868~
6日以内出荷
材質超硬
刃数2
型式BED2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数4
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥6,498~
税込¥7,148~
翌日出荷から3日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。