ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。
用途難削材加工
材質超微粒子超硬合金
刃数4枚刃(不等分割)
表面処理OKハードコート
適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD)
ねじれ角(°)右:40
関連資料カタログ(1.41MB)
1本
¥1,900~
税込¥2,090~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SED2L
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥4,698~
税込¥5,168~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SED2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
材質超硬
刃数4
型式SED4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数2
タイプボールエンドミル
勾配角0
表面処理DLCコ-ト
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥7,598~
税込¥8,358~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質超硬
刃数3
型式SAE3D
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥5,398~
税込¥5,938~
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬
刃数4
型式SEE4L
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
翌日出荷から8日以内出荷
セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にしたエンドミルです。
1本
¥2,998~
税込¥3,298~
5日以内出荷から6日以内出荷
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
刃数2
タイプボールエンドミル
勾配角0
コーナーR(mm)0
ボール半径R(mm)0
1個
¥5,398~
税込¥5,938~
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
材質超硬
刃数4
型式BPD4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥22,980~
税込¥25,278~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式SBD2
タイプボールエンドミル
勾配角0
表面処理DLCコ-ト
コーナーR(mm)0
1個
¥4,398~
税込¥4,838~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,398~
税込¥2,638~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
コーナーR付エンドミル。 2枚刃・ノンコート。ロングシャンクの採用により、深い部分でのコーナーR加工が可能です
1本
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
材質超硬
刃数2
型式BED2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
セミロング刃長により、やや深めの加工を可能にしたエンドミルです。
1本
¥3,698~
税込¥4,068~
6日以内出荷
生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金
刃数4
表面処理OKコートプレミアム
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数2
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。
1本
¥11,980~
税込¥13,178~
6日以内出荷
幅広いワーク材の加工に対応した、標準R精度±10μmのボールエンドミルです。
1本
¥5,998~
税込¥6,598~
6日以内出荷
材質超微粒超硬合金(EMO)
刃数2
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)7
表面処理TiAlNコーティング
刃長l(mm)18
ねじれ角(°)30
シャンク径公差(mm)h6
刃径公差(mm)-0.01~-0.03
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
刃数4
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数4
タイプ多刃エンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬
刃数2
型式BED2L
タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥29,980~
税込¥32,978~
3日以内出荷
材質超硬
刃数2
型式SCD2
タイプラジアス(コーナーR)エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
1個
¥4,998~
税込¥5,498~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
材質超硬コーティング
刃数2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
材質超硬
刃数4
型式BPD4U
タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥46,980~
税込¥51,678~
3日以内出荷
材質超硬コーティング
刃数4
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥6,498~
税込¥7,148~
翌日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティング
刃数2
タイプ2枚刃エンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
1本
¥22,980~
税込¥25,278~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
1本
¥16,980~
税込¥18,678~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
材質超硬合金
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)右30
1本
¥2,298~
税込¥2,528~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
1個
¥7,698~
税込¥8,468~
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1本
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
材質超硬
刃数4
型式BPD4L
タイプ超硬(ダイヤ)付刃エンドミル
勾配角0
表面処理ノンコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥34,980~
税込¥38,478~
3日以内出荷
刃数3
勾配角0
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1本
¥4,498~
税込¥4,948~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
1本
¥45,980~
税込¥50,578~
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
30°ネジレのシームレス刃
MCOシャンクを使用(~ Φ25)
1本
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。