超硬エンドミル :「4枚刃」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れ鋼の加工・高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ4枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 シャンク径(Φmm)20 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)45 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。 トラスコ品番322-4734 刃数4枚 全長(mm)110 刃長(mm)47 表面処理FAコーティング シャンク径(mm)20 刃径(mm)18
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。 刃数4枚 全長(mm)50 表面処理HGコーティング シャンク径(mm)6
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。 トラスコ品番322-1606 刃数4枚 全長(mm)140 刃長(mm)70 表面処理HGコーティング シャンク径(mm)20 刃径(mm)20
1本
58,980 税込64,878
翌々日出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。 刃数4枚 表面処理HGコーティング シャンク径(mm)6
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):17●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●表面処理:FAコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:322-3149 アズワン品番67-2250-52
1本
13,900 税込15,290
5日以内出荷

生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):5●刃長(mm):17●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●表面処理:FAコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:322-7860 アズワン品番67-2250-72
1本
13,900 税込15,290
5日以内出荷

生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):7●刃長(mm):22●全長(mm):70●シャンク径(mm):8●刃数(枚):4●表面処理:FAコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:322-6321 アズワン品番67-2250-14
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):4●刃長(mm):14●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●全長(mm):60●表面処理:HGコーティング●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-7861 アズワン品番67-2250-58
1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):90●シャンク径(mm):20●刃数(枚):4●全長(mm):160●表面処理:HGコーティング●コード番号:322-3182 アズワン品番67-2247-60
1本
92,980 税込102,278
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):15●刃長(mm):30●シャンク径(mm):160●刃数(枚):4●全長(mm):100●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-9481 アズワン品番67-2248-45
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):13●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●全長(mm):60●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-7917 アズワン品番67-2250-51
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):7●刃長(mm):16●シャンク径(mm):8●刃数(枚):4●全長(mm):65●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1561 アズワン品番67-2250-17
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):12●刃長(mm):57●シャンク径(mm):12●刃数(枚):4●全長(mm):110●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-4786 アズワン品番67-2249-03
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):72●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●全長(mm):140●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-3107 アズワン品番67-2248-11
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):88●シャンク径(mm):25●刃数(枚):4●全長(mm):160●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1616 アズワン品番67-2247-26
1本
149,800 税込164,780
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):32●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●全長(mm):80●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1576 アズワン品番67-2249-71
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):56●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●全長(mm):125●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-3190 アズワン品番67-2248-28
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):27●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●全長(mm):80●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-9428 アズワン品番67-2250-38
1本
13,900 税込15,290
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):8●刃長(mm):28●シャンク径(mm):8●刃数(枚):4●全長(mm):70●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1592 アズワン品番67-2250-10
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):35●シャンク径(mm):10●刃数(枚):4●全長(mm):80●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-3110 アズワン品番67-2249-57
1本
14,900 税込16,390
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):18●刃長(mm):63●シャンク径(mm):20●刃数(枚):4●全長(mm):130●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-4726 アズワン品番67-2247-88
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):15●刃長(mm):53●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●全長(mm):120●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-6284 アズワン品番67-2248-35
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング