3枚刃ハイヘリZSPEED TIGER(スピードタイガー)当日出荷から4日以内出荷
サイズが多く、第一選定に対応ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数3コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
4枚刃エコノATBSPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)4日以内出荷
低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。35°/38°の防振不等ねじれです。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600nano刃数4コーティングALTIBNねじれ角(°)35/38
2枚刃エコノATBSPEED TIGER(スピードタイガー)4日以内出荷
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600PLUS刃数2コーティングALTIBNねじれ角(°)35
2枚刃エコノATBSPEED TIGER(スピードタイガー)4日以内出荷
AlTIBNコーティングにて従来品比1.3倍寿命です。低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△材質600PLUS刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4コーティングALTIBNねじれ角(°)35
4枚刃防振ZロングSPEED TIGER(スピードタイガー)4日以内出荷
ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)35
4枚刃ハイヘリZSPEED TIGER(スピードタイガー)4日以内出荷
サイズが多く、第一選定に対応ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△材質600PLUS刃数4コーティングZrN-Aねじれ角(°)45
タップケースMAKINO税込¥45,078~¥40,980~