超硬エンドミル :「アルミ用エンドミル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

突っ込み性能が大幅にアップしました。 切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数3 材質超硬合金 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数2枚 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)45
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数2枚 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)45
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。 材質超微粒子超硬合金
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金加工に特化し幅広い加工条件でビビリを抑制できる3枚刃3倍刃長のスクエアエンドミルです。 被削材:アルミニウム、アルミニウム合金、鋳造アルミニウム。
仕様●刃径(mm):2●刃長(mm):6●全長(mm):60●シャンク径(mm):4●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3778 アズワン品番67-5562-26
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工 刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)25
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切削性の高い刃形状のアルミ用2枚刃エンドミル。刃長のバリエーションが多く、様々な深さの加工形状に対応。
用途用途 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)70 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)6 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 メーカー商品コード01-00622-00630
1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角25°
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
刃数2 材質超硬合金 ねじれ角45°
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。 被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
仕様●刃径(mm):5●刃長(mm):7.5●シャンク径(mm):6●全長(mm):80●ノンコーティング●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-8609 アズワン品番67-5562-86
1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷

アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。 被削材:アルミ合金、銅、樹脂。
仕様●刃径(mm):1●刃長(mm):1.5●シャンク径(mm):4●全長(mm):60●ノンコーティング●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-6926 アズワン品番67-5562-85
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷

アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

アルミ加工用。下穴なし、ノンステップで突込みからの溝への連続可能が可能。
用途用途 材質超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。 材質超微粒子超硬合金
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ合金加工の高能率加工用として開発、溝加工・側面加工から突込み加工まで1本で対応できるスクエアエンドミルです。
用途被削材:アルミ合金、銅、樹脂。 仕様ノンコーティング 材質超微粒子超硬合金
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角25° コーナー形状ピンカド
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

非鉄金属用2枚刃エンドミル。切削性の高い刃形状で高い表面粗さの仕上げが可能。
用途用途 材質超々微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)45 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)4 表面処理ノンコート 首角γ(°) ねじれ角(°)25 メーカー商品コード07-00036-00400
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角25°
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。 トラスコ品番175-6941 材質超硬合金 刃数2枚 全長(mm)50 刃長(mm)0.75 有効長(mm)10 表面処理ダイヤモンドコーティング ボール半径(mm)0.5 ねじれ角30 底刃ボール シャンク径(mm)4
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に最適なロングネックボールエンドミルです。
用途被削材:グラファイト。 トラスコ品番175-8575 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)45 刃長(mm)0.3 シャンク径(Φmm)4 有効長(mm)2 表面処理ダイヤモンドコーティング ボール半径(mm)0.2 ねじれ角30 底刃ボール
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります