超硬エンドミル :「ちょうこう」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数7 表面処理DIAコーティング 刃先形状Bur End 適合被削材種複合材料:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 2018年トラスコ掲載ページ1 0941 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状スクエア コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
刃長(mm)5 全長(mm)120 材質サーメット(CERMET) 被削材耐熱合金:◎ 表面処理ノンコーティング R公差(mm)±0.03 外径許容差(mm)0~-0.05 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
84,980 税込93,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
6,898 税込7,588
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質AH725 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質AH710 刃数7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1サイクルあたり最大0.05xDの軸方向切込みまでのヘリカル加工に対応可能です。最大0.1xDの切込み幅でのトロコイド加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。 材種IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。 材種IC902 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります