超硬エンドミル :「ちょうこう」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
材質超硬合金 表面処理GS(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ シャンク径公差(mm)h6
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート 刃先形状スクエア ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
139,800 税込153,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 表面処理DIAコーティング 適合被削材種複合材料 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 刃長(mm)5 全長(mm)120 仕様ノンコーティング 首長(mm)70 ねじれ角(°)0 適合被削材種チタン合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
47,980 税込52,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
129,800 税込142,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 2018年トラスコ掲載ページ1 0941 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高硬度鋼加工に最適化された超耐熱性・高じん性のDUROREY(デューロレイ)コーティング。 深切込みにも耐えうる強靭な3次元ネガ形状。 長寿命・高能率化を考慮した多刃仕様のラジアスタイプ。 高送り加工を実現する複合ラジアス刃形。 底刃のチッピングを抑制、良好な加工面品位を実現するさらい刃。
用途プリハードン鋼・調質鋼(~70HRC)・ステンレス鋼・コバルトクロム基・チタン合金・ニッケル基合金 材質超硬合金 表面処理DUROREYコーティング ねじれ角(°)60 外径許容差(mm)±0.01 コーナR許容差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬合金 表面処理THコート 刃先形状スクエア ねじれ角(°)46 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
219,800 税込241,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工 コーナー半径(mm)1 表面処理ATHコート 材質超硬 刃数8 ねじれ角(°)38
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ES8WB-LN(LS)-ATH(スクエアタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 動画あり
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工 表面処理ATHコート 材質超硬 刃数8 ねじれ角(°)38
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(ロング刃長)
用途側面切削 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
209,800 税込230,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数8 被削材CFRPなど、複合材 表面処理HC619ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)右ねじれ/8
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル。非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、。HRC68までの高硬度材の加工に適応。一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適。倒れの少ない精密仕上げ加工。抜群のコストパフォーマンス
表面処理TiSi
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス
刃数6/8枚刃 表面処理TiSi 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角50° シャンク径公差h6
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーメットエンドミル 附け刃
用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼 材質サーメット 外径公差(mm)+0.05~0
1本
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃数8 被削材CFRPなど、複合材 表面処理HC619ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)左ねじれ/8
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々なハニカム材に対応が可能です。 極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材ハニカム材 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)15
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロング●すくい角:ポジティブ(正) 被削材プラスチック・複合材 コーティングダイヤモンド シャンク形状ストレート
1本
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。 刃数8 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)32 切刃長さ(mm)64 コーティングZXコート シャンク径公差h6 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.03/-0.06 材種ACZ10M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷

材質超硬コーティング 表面処理GSコート
1本
39,980 税込43,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
材質極超微粒子超硬
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質AH710 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラクルラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工 仕様オイルホールなし 形状スクエア・コーナラジアス形状 タイプ不等リード・強ねじれ 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

60HRCを超える焼入材の高速・高能率加工ができます。溝や側面の仕上げ加工に適しています。
材質超硬合金 表面処理Xs(TiAIN)コート ねじれ角強ねじれ シャンク径公差(mm)h6
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。側面の仕上加工に適しています。
用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
1本
55,980 税込61,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSH (不等分割 多刃 スクエア形状):70HRCまでの高硬度材の加工が可能。
用途調質鋼・プリハードン鋼:側面加工 仕様オイルホールなし 形状スクエア形状 タイプ不等分割 ねじれ角(°)43 材種XP6703 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 表面処理TiNコート
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

用途側面切削 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
83,980 税込92,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

被削材プラスチック・複合材 シャンク形状ストレート
1本
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

被削材プラスチック・複合材 寸法L1(mm)63 シャンク形状ストレート
1本
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります