超硬エンドミル :「アルミ用エンドミル」の検索結果

関連キーワード
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 材質超硬合金(CARBIDE) 刃径公差(mm)0~-0.02 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数2 シャンク径公差(mm)h6
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2 材質超硬合金 コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金。 刃数2 仕様ノンコーティング 材質超硬合金(Carbide) ねじれ角45°
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数2枚 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)45
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,098 税込4,508
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数2 タイプ2枚刃エンドミル 勾配角0 コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現 溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好 2枚刃で切りくずの排出性が良好 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 ねじれ角(°)45 加工内容溝加工、側面加工
1本ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数2枚 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)45
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルミ 用 エンドミル
切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。
刃数2
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。 すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
材質超硬合金(Carbide) 刃数2 被削材アルミニウム合金、銅合金 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)45
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NS独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制します!
材質超微粒子超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)25
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

刃径(Φmm)7 材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃長(mm)16 刃数2 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1本
4,298 税込4,728
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工 刃数2 材質超硬合金 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)25
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

良質なドイツ母材のボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数2 被削材HRC50以下、アルミ系統 表面処理ノンコート 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 ねじれ角(°)45 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング ねじれ角(°)45 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切削性の高い刃形状のアルミ用2枚刃エンドミル。刃長のバリエーションが多く、様々な深さの加工形状に対応。
用途用途 材質超硬合金 刃数2 全長(mm)70 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)6 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 メーカー商品コード01-00622-00630
1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷

非常にシャープな刃先を持ち、非鉄加工に抜群の性能を発揮します。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角25°
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
刃数2 材質超硬合金 ねじれ角45°
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ユニオンツールアルミ加工専用超硬エンドミル
エコ商品
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,670 税込1,837
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
材質超硬 刃数2
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C2MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
1本
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

専用の刃形と専用超硬を採用し、鋭い切れ味が持続します。ワンランク上の仕上げ面精度が得られます。
刃数2 材質極超微粒子超硬合金 ねじれ角25° コーナー形状ピンカド
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

非鉄金属用2枚刃エンドミル。切削性の高い刃形状で高い表面粗さの仕上げが可能。
用途用途 材質超々微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)45 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)6 外径(Φmm)4 表面処理ノンコート 首角γ(°) ねじれ角(°)25 メーカー商品コード07-00036-00400
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります