超硬エンドミル :「ハエ」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途側面切削 刃数2 シャンク径公差(mm)h6 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 表面処理V1(TiAlN)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)
用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2枚刃エムスターエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
52,980 税込58,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬 刃数4 表面処理VQコート 2018年トラスコ掲載ページ1 0987
1本
30,980 税込34,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数6 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
仕様Fig:1 材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 表面処理V1(TiAlN)
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 ねじれ角(°)35 加工内容溝加工、側面加工
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HV3200が高速加工と長寿命を保証。3枚刃が奇数刃で切削抵抗少なく、高速高送りで加工時間短縮に寄与・溝加工では効果絶大(他社は2・4枚刃中心)。45°ネジレ(他社は30°中心)が切粉の排出製を良くし、良好な面精度が得られる。ハニタは3枚刃でも2枚刃並みの価格です。
用途HRC45以下の中仕上加工用。溝加工に最適。ステンレス・インコネル等。 刃数3 材質超硬合金 ねじれ角45° シャンク径公差(mm)h6
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります