超硬エンドミル :「ラジアス」の検索結果

関連キーワード
450件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。
材質超硬合金 刃数4 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)+0.02~-0.01
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数4 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)+0.02~-0.01 公差(mm)-0.032~-0.059
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NS(日進工具)ラジアスEM MSTNR230
刃数2 材質超微粒子超硬
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 タイプラジアス(コーナーR)エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート 刃先R(mm)0
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。鋼用です。
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
9,498 税込10,448
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

不等分割 不等リードの採用で 高速高品位加工が可能です。
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。 材質超硬 刃数6 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用 材質超硬 刃数2 表面処理CVDダイヤモンドコーティング
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。 刃数6 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
13,880 税込15,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用 刃数4 表面処理CVDダイヤモンドコーティング 刃径公差(mm)+/-0.025
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 表面処理SA(TiAlN)コーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

最強の不等リードエンドミル 【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】 ビビリを抑制し、安定した加工を実現。 【スパイラル形状コーナーのRの採用】 NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。 【無限コーティングプレミアムの採用】 耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角(°)40/42
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

汎用2枚刃ロングネックラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 動画あり
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 材質超硬 刃数4 表面処理DUARISEコーティング ねじれ角(°)42・44 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります