超硬エンドミル :「4枚刃」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
47,980 税込52,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。
材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートプレミアム
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)右30
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SED4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 表面処理OKコート
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)4枚刃ボールエンドミル ABES
荒加工から仕上げ加工まで適応出来る万能タイプです。
刃数4
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

刃数4 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

隅R加工や形状加工に最適です。45°ネジレより高能率な高速加工、独自ギャッシュ形状による長寿命を実現しました。高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングの採用で長寿命を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄。 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
50,980 税込56,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼 ねじれ角(°)45
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コストを抑えた4枚刃エンドミルは多種多様な被削材に対応します。 切粉の排出性に優れ、刃先の剛性も高い強ねじれ刃形で一般鋼、ステンレス鋼等に対応します。 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並の切り込み深さで切削できます。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄 表面処理OCコート ねじれ角(°)45
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートプレミアム
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 表面処理OKハードコート ねじれ角(°)右30
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質超硬コーティング 刃数4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理OKコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートハード
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ。
刃数4 材質超硬 表面処理OKコートプレミアム(TiAIN系) ねじれ角(°)右ネジレ 45
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロー付、不等リード4枚刃
用途不等リードで防振効果あり 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロー付、不等リード4枚刃センターカット
用途不等リード、エンド刃付き 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

超硬工具 重切削用 独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にしたエンドミルです。 4枚刃 OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬 刃数4 型式SPSEE4GA 表面処理OKコート ねじれ角右ネジレ45度
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

岡崎精工剛力ミル 4NT
超硬工具 独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハードコート採用により、高硬度材の加工が可能。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。 4枚刃
材質超硬 刃数4 略号SEE4GH 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ45度
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬工具<スクエア 4/6NT> 不等分割形状の採用により、ビビリを大幅に抑制できるエンドミルです。 OKハードコート採用により高硬度材の加工が可能 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
用途高硬度材加工用 材質超硬 刃数(スクエア) 4枚刃 型式SEE4VH タイプソリッド 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ38度
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。
用途難削材加工 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃(不等分割) 表面処理OKハードコート 適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD) ねじれ角(°)右:40 関連資料カタログ(1.41MB)
1本
23,900 税込26,290
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング