絞り込み
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(21)
- 扶桑精機(582)
- Loc-Line(ロックライン)(268)
- 日機(207)
- VERTEX(バーテックス)(90)
- TRUSCO(47)
- RS PRO(45)
- ヒルトライン(40)
- ギガ・セレクション(25)
- エスコ(21)
- MSTコーポレーション(20)
- I-TOOL(20)
- WATERS(15)
- KOGI(11)
- フクハラ(9)
- ブンリ(8)
- タンガロイ(7)
- 中央フレキ製作所(6)
- 東浜商事(5)
- ブランドをもっと見る
特価

ミニクール
ノガ(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。仕様28kgf.永磁マグネット付長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4マグネット部寸法(mm)60×16×32使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
ノガクール用スプレーユニット
ノガ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。タイプ1/4インチ
クールアームミニ クールアームミニ
ノガ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。用途高圧での切削液の供給に。付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプタートラスコ品番207-0354材質ステンレス鋼全長(mm)122接続ねじM6ノズル口径(Φmm)3最大使用圧力(MPa)7ノズル数1
高圧用クールアーム
ノガ¥24,980~税込¥27,478~1組5日以内出荷3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。用途工作機械の高圧クーラント用付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー材質ステンレス鋼(アーム内ホース)接続ねじNPT1/4ノズル1本最大使用圧力(MPa)7ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6適合流体冷却液、エアー(70バールまで)
6mmクールアーム用ノズル
ノガ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8473材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)6穴径(mm)6
4mmクールアーム用ノズル
ノガ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8472材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)4穴径(mm)4
2mmクールアーム用ノズル
ノガ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8471材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)2穴径(mm)2
スタンダードコブラキット
ノガ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。用途切削油の噴射に。仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用しますトラスコ品番170-3412質量(kg)1.8適合流体水溶性切削液・油性切削液
ノガコブラ基本ユニット
ノガ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。用途切削油の噴射に。仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します適合流体水溶性切削液・油性切削液