絞り込み
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(21)
- Loc-Line(ロックライン)(268)
- 日機(207)
- VERTEX(バーテックス)(90)
- RS PRO(43)
- ヒルトライン(40)
- TRUSCO(36)
- エスコ(21)
- MSTコーポレーション(20)
- I-TOOL(13)
- 中央フレキ製作所(6)
- NTツール(4)
- PROCHI(プロチ)(3)
- WTB(2)
- ティックコーポレーション(2)
- エムーゲ(EMUGE)(2)
- ユニバ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- カーメックス(1)
- ブランドをもっと見る
特価

クールアームミニ クールアームミニ
ノガ¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。用途高圧での切削液の供給に。付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプタートラスコ品番207-0354材質ステンレス鋼全長(mm)122接続ねじM6ノズル口径(Φmm)3最大使用圧力(MPa)7ノズル数1
高圧用クールアーム
ノガ¥24,980~税込¥27,478~1組5日以内出荷3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。用途工作機械の高圧クーラント用付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー材質ステンレス鋼(アーム内ホース)接続ねじNPT1/4ノズル1本最大使用圧力(MPa)7ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6適合流体冷却液、エアー(70バールまで)
6mmクールアーム用ノズル
ノガ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8473材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)6穴径(mm)6
4mmクールアーム用ノズル
ノガ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8472材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)4穴径(mm)4
2mmクールアーム用ノズル
ノガ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8471材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)2穴径(mm)2
スタンダードコブラキット
ノガ¥89,980税込¥98,9781個当日出荷0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。用途切削油の噴射に。仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用しますトラスコ品番170-3412質量(kg)1.8適合流体水溶性切削液・油性切削液
『クーラント用品』には他にこんなカテゴリがあります
- エアー式
- ジョイント式
- 油水分離装置・オイルスキマー