絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • JTC(22)
  • ライト(8)
  • BAHCO(バーコ)(3)
  • イシハシ精工(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • RS PRO(2)
  • Linc(2)
  • ラングツールズ(2)
  • E-Value(1)
  • IRWIN(1)
  • 大西工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • WAZAMONO(1)
  • BeHAUS(1)
  • ハゼット(1)
  • Thread Master(1)
  • SKC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップダイスセット(MM/UNC/UNF) エスコタップダイスセット(MM/UNC/UNF)エスコ(2件のレビュー)
15,000税込16,500
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-4
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mmアズワン品番65-2233-25
M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目) エスコM 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)エスコ
34,700税込38,170
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-3
M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付) エスコM 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)エスコ
16,200税込17,820
1個
当日出荷
エスコ品番EA829VX-21
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
丸ダイスセット エスコ丸ダイスセットエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
並目。
材質HSSダイス外径(Φmm)25適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
M3-M16 タップダイスセット[ISO] エスコM3-M16 タップダイスセット[ISO]エスコ
53,200税込58,520
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829Mねじの種類M
タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO エスコタップダイスセット(ドリル付/HSS/ISOエスコ
32,300税込35,530
1セット(44個)
翌日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mmアズワン品番65-2233-74
1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT) エスコ1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT)エスコ
86,100税込94,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-50
1/4-3/4" タップダイスセット(BSW) エスコ1/4-3/4" タップダイスセット(BSW)エスコ
57,300税込63,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-11
M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正) エスコM 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)エスコ(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BH
ダイスセット エスコダイスセットエスコ
21,600税込23,760
1組
翌日出荷
セット品。インチとミリの両サイズに対応したセットです。スパナなどを併用してください。対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類。
材質ハイテンパードスチールサイズ(ミリ)M16×1・M16×1.5・M18×1.5・M19×1.5・M20×1・M20×1.25・M20×1.5・M22×1・M22×1.5・M24×1.5・M24×2・M25×1.5・M27×2、(インチ)11/16”×24・3/4”×16・3/4”×20・13/16”×20・27/32”×20・7/8”×14・1”×14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×54総質量(kg)1.78
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
[CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップセット(ISO)エスコ
28,500税込31,350
1セット
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
タップダイスセット(HSS/ISO) エスコタップダイスセット(HSS/ISO)エスコ
22,800税込25,080
1セット(31個)ほか
翌日出荷
タップダイスセット(メトリック,BSP) エスコタップダイスセット(メトリック,BSP)エスコ
33,500税込36,850
1個
8日以内出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
タップダイスセット(NC,NF,NPT) エスコタップダイスセット(NC,NF,NPT)エスコ
45,300税込49,830
1個
翌日出荷
仕様タップ・ダイスサイズ:(NC)、4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4"-20・5/16"-18・3/8"-16・7/16"-14・1/2"13、(NF)、10-32・1/4"-28・5/16"-24・3/8"-24・7/16"-20・1/2"-20、(NPT)、1/8"-27材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(NPT) エスコ1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(NPT)エスコ
92,300税込101,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-51
M6-M16 タップダイスセット エスコM6-M16 タップダイスセットエスコ
61,400税込67,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-3
1/8-1/2" タップダイスセット(UNF) エスコ1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)エスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-21
1/8-1/2" タップダイスセット(UNC) エスコ1/8-1/2" タップダイスセット(UNC)エスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-20
M3-M10 タップダイスセット エスコM3-M10 タップダイスセットエスコ
43,600税込47,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-2
1/8-1/2" タップダイスセット(BSW) エスコ1/8-1/2" タップダイスセット(BSW)エスコ
45,500税込50,050
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA829M-10
M3-M10 タップダイスセット エスコM3-M10 タップダイスセットエスコ
43,900税込48,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-1
[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ[HSS]タップセット(UNC・UNF)エスコ
37,400税込41,140
1セット
8日以内出荷
通り穴用。中タップ(喰付5P)。
材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
[SKS2]タップセット(ウィット) エスコ[SKS2]タップセット(ウィット)エスコ
25,400税込27,940
1セット
翌日出荷
通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。
材質SKS_2サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:5P・1.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金

タッピングセット』には他にこんなカテゴリがあります

タップ・ダイスセット