絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- JTC(22)
- ライト(8)
- BAHCO(バーコ)(3)
- イシハシ精工(2)
- Linc(2)
- E-Value(1)
- IRWIN(1)
- 大西工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- WAZAMONO(1)
- BeHAUS(1)
- ハゼット(1)
- Thread Master(1)
- SKC(1)
- はくでん(1)
特価
![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット欠品中タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28![[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297327-260408-02.jpg)
[HSS]タップセット(UNC・UNF)
エスコ¥37,400税込¥41,1401セット4日以内出荷通り穴用。中タップ(喰付5P)。材質HSS(ハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼![[SKS2]タップセット(ウィット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297336-260408-02.jpg)
[SKS2]タップセット(ウィット)
エスコ¥25,400税込¥27,9401セット翌日出荷通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。材質SKS_2サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:5P・1.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥32,200税込¥35,4201セット翌日出荷CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28![[CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158086-231025-02.jpg)
[CO-HSS]タップセット(ISO)
エスコ¥28,500税込¥31,3501セット翌日出荷各サイズ(先、中、上)3本入です用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼セット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.50、M12×1.75(各3本)材質CO-HSS入数(本)21
『タッピングセット』には他にこんなカテゴリがあります
- タップ・ダイスセット
- タップ・ドリルセット





![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
![M3-M16 タップダイスセット[ISO] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03634784-170911-02.jpg)

![[HSS]タップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297327-260408-02.jpg)
![[SKS2]タップセット(ウィット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297336-260408-02.jpg)
![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)
![[CO-HSS]タップセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158086-231025-02.jpg)










![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)