タップ・ドリルセット :「M12 1.25」の検索結果

タップ・ドリルセットとは、ねじ穴を作りる時に必要なタップとドリルが一式になった切削工具のことです。金属、プラスチックに雌ネジを作りったりつぶれた雌ネジを修正したりする時に役立ちます。材質は高速度鋼、合金工具鋼など。止まり穴用のジェットスパイラルタップ、通り穴用のジェットタップ、両タイプ兼用のハンドタップに、使用頻度の高いドリルやタップハンドルが組み合わせてあります。タップ・ドリルセットがあると建設工事や電設工事での作業に便利です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA829VW-1 材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチール ドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2 タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
4,700 税込5,170
当日出荷

タップハンドル付き
仕様●材質:タップ:SKHドリル:HSS●ドリルサイズ:Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3mm(各1本)●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各2本) アズワン品番65-2232-85
1セット
33,100 税込36,410
翌日出荷

(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 質量(g)総質量:158 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 先端角(°)118 先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
1セット
7,000 税込7,700
翌日出荷

材質Co-HSS(コバルトハイス) サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 質量(g)総質量:158 被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 先端角(°)120 先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
1セット
10,300 税込11,330
翌日出荷

『タッピングセット』には他にこんなカテゴリがあります