絞り込み
形状

その他(1)
材質
- 超高圧焼結体(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
厚さ(mm)
- 4.76(1)
逃げ角(度)
- 7(1)
切刃長さ(mm)
- 3.4
- 2(99)
- 2.5(110)
- 6.5(211)
- 7.8(127)
- 8.7(293)
- 9.525(267)
- 9.6(131)
- 9.7(293)
- 11(336)
- 11.2(94)
- 11.6(263)
- 12.7(446)
- 12.9(446)
- 15.5(362)
- 16.1(98)
- 16.5(589)
- 16.6(295)
- 19.05(92)
- 19.3(87)
- 22(133)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 京セラ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
京セラ・住友電工ハードメタル

スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,698税込¥9,5681個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7