絞り込み
ブランド
  • 京セラ(3)
  • サンドビック(3)
  • イスカル(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • タンガロイ(1)
形状
形状
ひし形(1)
形状
平行四辺形(4)
形状
正方形(1)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(1)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(172)
  • 0.05(63)
  • 0.08(31)
  • 0.1(371)
  • 0.18(30)
  • 0.2(1,712)
  • 0.38(22)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(3,867)
  • 0.7938(238)
  • 0.8(4,060)
  • 1.1906(151)
  • 1.2(1,999)
  • 1.5875(63)
  • 1.6(639)
  • 2(63)
  • 2.38125(25)
  • 2.4(124)
  • 3.175(22)
  • -(58)
厚さ(mm)
  • 3.9(1)
  • 4.76(5)
逃げ角(度)
  • 0(6)
  • その他(1)
0・その他
切刃長さ(mm)
  • 12.7(1)
  • 15.5(3)
  • 19.5(1)
  • 19.72(2)
12.7・15.5・19.5・19.72
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(3)
  • 円筒穴(1)
-・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
SEC-スミデュアルミルのインサートです。
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径(mm)1.0加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)4.1頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1セット(10個)
3日以内出荷
標準インサートです。
用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
T-Max 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425
T-Max 旋削用ネガチップ 4415 サンドビックT-Max 旋削用ネガチップ 4415サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4415
チップ KNMXR/L-S1 タンガロイチップ KNMXR/L-S1タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T9015寸法L(mm)19.7寸法S(mm)4.76勝手寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.5送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ VNFGR 京セラチップ VNFGR京セラ
18,980税込20,878
1パック(5個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225形状菱形頂角35°厚さ(mm)3.9逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型 サンドビックT-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
チップ KNMX-RP イスカルチップ KNMX-RPイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)19.72逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカ-形状平行四辺形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ KNMX-LP イスカルチップ KNMX-LPイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)19.72逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカ-形状平行四辺形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMF 京セラチップ SNMF京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら