124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

NTKカッティングツールズチップ(旋削)
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ CNMM-HG
形状ひし形80° 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 穴の形状円筒穴 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
1セット(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

旋削チップ TNMG-EM 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-EM
RoHS
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正三角形60° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEM 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
37,980 税込41,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU
RoHS
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカMU 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状ひし形80° 精度M 勝手N ブレーカFlat Top 切削領域重切削(鋳鉄切削) 穴の有無あり 材種MC5105 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ 頂角(°)80
1箱(10個)
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形80° 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり
1セット(5個)
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMN
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- チップブレーカなし 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMM-HG
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

チップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状ひし形80° 勝手勝手なし ブレーカMP
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

チップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 形状ひし形80° 勝手勝手なし ブレーカMU
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
勝手なし4コーナー仕様のインサートです。
用途汎用~粗加工 被削材P(一般鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎) 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーティング(ACU2500) インサート厚さ(mm)7.2
1セット(10個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
標準インサートです。
用途汎用~断続加工 形状平行四辺形[A] 被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎) 精度M 厚さ許容差(mm)±0.13 切込み角度(°)90 加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途粗切削 適合1 精度M 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカMP 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)0 商品タイプネガティブ 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号M
1セット(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途重切削 適合1 精度M 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 穴の有無あり 商品タイプネガティブ 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号M
1セット(10個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
片面使いで低抵抗設計の粗切削用。
タイプネガティブ 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 みぞ穴M ブレーカMP 穴の有無あり(円筒穴) ブレーカすくい角(°)0 ブレーカの有無片面 ブレーカ種類ポッキータイプ 逃げ角(°)0[N] 等級記号M
1セット(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
正方形ポジティブインサートです。
1セット(10個)
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途溝入れ 適合1 精度M 寸法D1(Φmm)7.94 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 切刃(mm)19 穴の有無あり 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)6.35[06] 逃げ角(°)0[N] 内接円IC(mm)19.05
1セット(10個)
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエアT4インサート LOEX12・
RoHS
チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。
寸法W1(mm)7.5 寸法LE(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法INSL(mm)14.2
1箱(10個)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。
用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。 被削材H 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 母材CBN 材種7135 内接円径(mm)9.525
1箱(5個)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋削用チップ SNMM-PX (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り) 形状正方形90° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカPX 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視) 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカPH 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削用チップ CNMM-PX (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り) 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカPX 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削用チップ SNMM-PX (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り) 形状正方形90° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカPX 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋削用チップ CNMG-PH (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視) 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカPH 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋削用チップ CNMM-PX (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り) 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカPX 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工 形状正方形90° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 切削領域重切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種US735 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)90 等級記号M
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工 材質CVDコーテッド超硬材 形状ひし形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 切削領域重切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種US735 ブレーカの有無片面 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)80 等級記号M
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

旋削用インサート TNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-MA
RoHS
マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途中切削用 形状正三角形60° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MA 等級記号M
1箱(10個)
46,980 税込51,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-ME 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-ME
RoHS
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング 形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカME 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EM
RoHS
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEM 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-MU
RoHS
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカMU 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-ME
RoHS
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング 形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカME 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

旋削チップ CNMG-EM 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EM
RoHS
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEM 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 3QP-TNGA
RoHS
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 コーナー数3 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5 寸法IC(mm)9.525
1ケース(2個)
32,490 税込35,739
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-DNGA
RoHS
コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5
1ケース(2個)
26,490 税込29,139
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-CNM/GA
RoHS
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5 寸法IC(mm)12.7
1ケース(2個)
26,490 税込29,139
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります