461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1セット(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1792種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

チップ CNMG-TM タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-MU
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(10個)
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (647種類の商品があります)

チップ SNMG-MS 三菱マテリアル 動画あり
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(10個)
9,298 税込10,228
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-TM
RoHS
材質T9225 形状ひし形穴付き80° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1~5 送りf(mm/rev)0.2~0.5
1箱(10個)
7,590 税込8,349
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チップ DNMG-TM タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1箱(10個)
9,990 税込10,989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)
8,298 税込9,128
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途仕上切削 勝手なし[N]
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-TSF
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNMG-SJ
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SNGG-UM
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SCMT-SU
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ SNMG
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
7,890 税込8,679
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-24
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMG-SA
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,590 税込9,449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルカッタチップ
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用 切刃長さ(mm)12.7 精度M 勝手右[R] コーティング(ACU2500) 適合カッターWFXC12000E型 使用インサート正方形[S] インサート厚さ(mm)4.76 FIG1
1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ポジティブインサートです。
用途軽切削
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスローアウェイチップ
ネガティブインサートです。
用途中切削 逃げ角(°)0[N]
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー) 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカPMG 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ RNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒) 形状円形 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカ全周(無記号) コーナー半径(mm)- 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-UZ 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-UZ
RoHS
安定した性能の全周ブレーカ。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカUZ 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-MU
RoHS
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカMU 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-GZ 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GZ
RoHS
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング 形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 被削材鋳鉄 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカGZ 切削領域中~粗切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

旋削チップ SNMG-EX 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-EX
RoHS
難削材専用の全周型ブレーカ。
形状正方形90° タイプネガティブ 等級M 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカEX 切削領域軽~中切削 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種 材質CVDコーティング 等級M級 呈色桃金 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
1セット(10個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

チップ DNMG-TSF タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります