164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5個)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (923種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WCGT
形状六角形80° 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)2 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。 記号タイプ:NF 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 穴の有無あり 材種DA90 粒子径(μm)~50 等級記号M
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形55° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8220 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G
1箱(1個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種BC8220 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(1個)
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DNGA) 三菱マテリアル 動画あり
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形55° タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種BC8110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(1個)
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。
用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種BC5110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(1個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形55° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種MB4120 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G
1箱(1個)
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 3NU-TNGA-HT
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BN350 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NU-VBGW
逃げ角(度)5 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形35° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 6NC-TNGA
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5個)
71,980 税込79,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1箱(5個)
71,980 税込79,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ WCMT
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用チップ WCMT
(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状六角形80° 材質NX2525 トラスコ品番118-9352 種別ポジ 厚さ(mm)1.59 穴径(Φmm)2.3 切刃長さ(mm)2 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 ノーズ半径r(mm)0.2 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷

チップ色CBN標準A 穴の有無あり
1個ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート タイプNU 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 切刃形状1コーナータイプ 切刃数1
1個ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
仕様ノンコート タイプNU 記号刃先仕様:T01215 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカなし 刃先処理標準刃先 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 切刃形状1コーナータイプ 材種NCB100 切刃数1 等級記号G
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。耐熱性に優れる強靭CBN母材と特殊セラミックスコーティングの組み合わせにより、従来のCBN工具を超える長寿命と加工精度の向上を実現。コーテッドスミボロンに刃先仕様を拡充し、高精度加工・バリ抑制に性能を発揮します。
仕様コーテッド タイプNC 記号刃先仕様:S01225 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)12.7 みぞ穴A ブレーカなし 刃先処理標準刃先 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 切刃形状マルチコーナータイプ 穴の形状円筒状 材種BNC200 穴径(mm)5.16 切刃数4 使用インサート菱形[D] 商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)55 逃げ角(°)0[N] 等級記号G
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート タイプNU 記号刃先仕様:S01225 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴A ブレーカなし 刃先処理標準刃先 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 切刃形状マルチコーナータイプ 穴の形状円筒状 材種BNX20 商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプ インサート厚さ(mm)4.76[04] 逃げ角(°)0[N] 等級記号G
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコート タイプNU 記号刃先仕様:T01215 厚さ許容差(mm)±0.13 ブレーカなし 刃先処理標準刃先 切刃形状1コーナータイプ 材種BN500 切刃数1
1個ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。 厚さ許容差(mm)±0.13 抗折力(GPa)≒2.45 材種DA2200 粒子径(μm)0.5
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

タンガロイチップ 1QP-CPMT
RoHS
厚さ(mm)3.18 内接円(mm)9.525 取付穴径(Φmm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-DIA
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 最小切込み量(mm)加工深さ:0.05 最大切込み(mm)加工深さ:1 最小送り(mm)0.05
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。 被削材H 勝手なし コーティングノンコート 母材CBN 材種7025
1箱(5個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)2 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種BC8220 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数3 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(1個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種BC8220 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(1個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプポジティブ 穴径(Φmm)4.4 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8220 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(1個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形35° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)5 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8220 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G
1箱(1個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に 形状ひし形55° タイプネガティブ 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種BC8220 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G
1箱(1個)
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°) 材種BC8220 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G
1箱(1個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に 形状ひし形80° タイプポジティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) 材種BC8220 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G
1箱(1個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)2 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種BC8210 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)12.7
1箱(1個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に 仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 材種BC8210 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
1箱(1個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります