11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイチップ RCMM-61
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMT-RS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チップ RCMX-RR 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ RCMX-RR
逃げ角(度)7 穴の形状- チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルチップ RCMX
RoHS
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チップ RCMX 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ RCMX
逃げ角(度)7 穴の形状- チップブレーカ- 形状円形
1箱(10個)
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカRP コーナー半径(mm)- 形状円形 勝手勝手なし 逃げ角(°)7
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカRX コーナー半径(mm)- 形状円形 勝手勝手なし 逃げ角(°)7
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMX-PR
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります