絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(13)
  • タンガロイ(3)
形状
形状
ひし形(11)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(1)
  • サーメット(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(3)
  • 超高圧焼結体(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(7)
  • 0.08(1)
  • 0.1(8)
  • 0.18(1)
  • 0.2(14)
  • 0.38(1)
  • 0.4(14)
厚さ(mm)
  • 1.79
  • 0.4(7)
  • 0.8(8)
  • 1.39(20)
  • 1.59(119)
  • 1.98(7)
  • 2.38(984)
  • 2.38125(19)
  • 2.78(8)
  • 3.175(13)
  • 3.18(994)
  • 3.96875(19)
  • 3.97(729)
  • 4.76(2,774)
  • 4.7625(43)
  • 5.56(15)
  • 6.35(596)
  • 7.94(100)
  • 9.52(67)
  • 9.53(13)
逃げ角(度)
  • 7(16)
7
切刃長さ(mm)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 4.4(2)
  • 4.44(5)
  • 4.8(7)
1.4・1.5・4.4・4.44・4.8
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(11)
一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CCGTR/L-W08 タンガロイチップ CCGTR/L-W08タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT#N-JS タンガロイチップ CCGT#N-JSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MP9025三菱マテリアル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)AN:7
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-F) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT MR/L-F)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW)三菱マテリアル
4,198税込4,618
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW)三菱マテリアル
4,198税込4,618
1箱(1個)
翌々日出荷から8日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW)三菱マテリアル
3,798税込4,178
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
チップ 1QP-CCGW タンガロイチップ 1QP-CCGWタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ NP-CCMW 三菱マテリアルチップ NP-CCMW三菱マテリアル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形80°厚さ(mm)1.79切刃長さ(mm)4.8内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)1.79切刃長さ(mm)4.8内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ VP30RT三菱マテリアル
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)AN:7
小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MT9005 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MT9005三菱マテリアル
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)AN:7
小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MS7025三菱マテリアル
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)AN:7
小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MS9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 80°菱形ポジ MS9025三菱マテリアル
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)AN:7
チップ CCGT-F 三菱マテリアルチップ CCGT-F三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用