切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
切刃長さ(mm)9.6
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
材質MD220
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)5.56
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
切刃長さ(mm)7.8
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質MD220
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
切刃長さ(mm)7.8
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質MD220
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質BM05M
刃数2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.05~0.2
材質BM05M
刃数6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)1.5
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.8
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.03~0.3
1箱(2個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
材質BM05M
刃数6
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
材質BM05M
刃数3
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)2.2
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.03~0.25
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質BM05M
刃数6
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
材質BM05M
刃数6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
材質BM05M
刃数3
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)9.525
材質BM05M
刃数3
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)6.35
材質BM05M
刃数6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)9.525
材質BM05M
刃数4
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)12.7
材質BM05M
刃数4
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
材質BM05M
刃数2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
寸法IC(mm)9.525
材質BM05M
刃数4
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
材質BM05M
刃数4
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
刃数2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
材質BM05M
刃数2
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)12.7
材質BM05M
刃数2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)9.525
材質BM05M
刃数4
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
材質BM05M
刃数2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)9.525
材質BM05M
刃数4
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
材質BM05M
刃数2
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
材質BM05M
刃数4
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)9.525
材質BM05M
刃数4
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
材質MD220
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状正三角形60°
材質MD220
逃げ角(度)11
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1
2
3
次へ
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。