旋盤用 :「直線切」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軟鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ。
低切込み、低送りで安定した切りくず処理を実現。シャープな刃形で切れ味が良い。
直線切れ刃により、バリが小さい。
用途仕上げ切削用
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
ブレーカあり
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.16
穴の形状円筒穴
材種NX2525
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号FS
等級記号M
内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。