旋盤用 :「円筒 研磨機」の検索結果
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
タイプポジティブ
切刃長さ(mm)6.4
寸法D1(Φmm)2.8
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切刃(mm)06
コーティングAC1030U
みぞ穴T
ブレーカFC
切削領域仕上切削
穴の有無あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ブレーカすくい角(°)15
ブレーカの有無片面
使用インサート菱形[C]
ブレーカ種類ポッキータイプ
インサート厚さ(mm)2.38[02]
頂角(°)80
逃げ角(°)7[C]
等級記号G
内接円IC(mm)6.35
切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。
材質PVDコーティング
形状正三角形60°
厚さ(mm)3.18
タイプポジティブ
穴径(Φmm)3.4
切刃長さ(mm)11
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域仕上切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号FC
等級記号G
内接円IC(mm)6.35
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。