旋盤用 :「仕上げバイト」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
鋼材の仕上げ加工から荒加工に適用。汎用ターニングチップです。
六角形80°ネガティブアングル型です。
コーティングカーバイトです。YBC252について:複合膜厚コートで威力を発揮します。寿命がアップし、加工速度も1.5倍アップ可能です。工具交換時間を節約でき、耐欠損性大です。
切刃長さ(mm)8.7
材質YBC252
厚さS(mm)4.76
形状六角形
直径(Φmm)(内接円形)I.C:12.7
口径d(Φmm)5.16
適合カッターPWLNR/L・MWLNR/L・PWLNR/L
鋼材仕上げ加工や中仕上げ加工など高速切削に最適。
汎用ターニングチップです。
ひし形35°ネガティブアングル型です。
コーティングカーバイトです。
YBC152について:複合膜厚コートで威力を発揮します。寿命がアップし、加工速度も1.5倍アップ可能です。工具交換時間を節約でき、耐摩耗性大です。
切刃長さ(mm)16.6
材質YBC152
厚さS(mm)4.76
形状ひし形
直径(Φmm)(内接円形)I.C:9.525
口径d(Φmm)3.81
適合カッターMVVNN・MVJNR/L
鋼材仕上げ加工や中仕上げ加工など高速切削に最適。
汎用ターニングチップです。
六角形80°ネガティブアングル型です。
コーティングカーバイトです。
YBC152について:複合膜厚コートで威力を発揮します。寿命がアップし、加工速度も1.5倍アップ可能です。工具交換時間を節約でき、耐摩耗性大です。
切刃長さ(mm)8.7
材質YBC152
厚さS(mm)4.76
形状六角形
直径(Φmm)(内接円形)I.C:12.7
口径d(Φmm)5.16
適合カッターPWLNR/L・MWLNR/L・PWLNR/L
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。