25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイチップ YWMT-ZM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
1箱(10個)
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タンガロイチップ XOMU-PS
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-YNGG-HP
RoHS
材質BXA20 刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)3.5 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.03~0.22 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.01~0.1
1箱(2個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タンガロイチップ GNMG*E-TSF
RoHS
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)0.2~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.08~0.4
1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-YNGG-HP
RoHS
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)3.1 寸法ap(mm)0.05~0.2 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.05~0.2 寸法CEDC(mm)2
1ケース(2個)
31,990 税込35,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ XCMT-PS
RoHS
最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加
L4.7 S1.59 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タンガロイチップ 2QP-YNGG-HP
RoHS
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)3 寸法ap(mm)0.05~0.2 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.05~0.2 寸法CEDC(mm)2
1ケース(2個)
31,990 税込35,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-YNGA
RoHS
寸法ap(mm)0.05~0.3 寸法CEDC(mm)2 寸法D1(mm)3.81 寸法ft(mm)0.03~0.2 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2個)
28,490 税込31,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZM
RoHS
形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)0.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 最大切込み量ap(mm)2 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 最大送り(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.7 最小送り(mm)0.2
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZF
RoHS
形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 最大切込み量ap(mm)1.5 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最小送り(mm)0.03
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-GNGA
RoHS
材質BM05M 刃数2 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.3 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.05~0.2
1箱(2個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ GNMG*E-TM
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ 2QP-YNGA
RoHS
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法LE(mm)3 寸法ap(mm)0.05~0.3 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.03~0.2 寸法CEDC(mm)2
1ケース(2個)
28,490 税込31,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZF
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削 形状多角形25° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,580 税込8,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状多角形25° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)16.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 最大切込み量ap(mm)2 最大送り(mm)0.5 最小切込み量(mm)0.7 最小送り(mm)0.2
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZM
RoHS
材質AH8015 形状多角形25° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ YWMT-ZF
RoHS
材質AH8015 形状多角形25° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ GNMG*E-TM
RoHS
寸法ap(mm)1~3 寸法D1(mm)3.81 寸法ft(mm)0.2~0.5 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ GNMG*E-TSF
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ YNMG-ZF
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-GNGG-HS
RoHS
材質BXA10 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)12.7
1ケース(2個)
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-GNGG-HP
RoHS
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)2.20 コーナー数2 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.2 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)12.700
1ケース(2個)
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-GNGA
RoHS
材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.5 送りf(mm/rev)0.05~0.3 寸法IC(mm)12.7
1ケース(2個)
26,490 税込29,139
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-GNGA
RoHS
材質BR35F 形状多角形穴つき70° 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.05~0.3 送りf(mm/rev)0.05~0.2 寸法IC(mm)12.7
1ケース(2個)
26,490 税込29,139
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイCBNチップ 2QP-GNGG-HS
RoHS
材質BXA20 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 コーナー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1~0.35 寸法IC(mm)12.7
1ケース(2個)
29,490 税込32,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング