絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(16)
  • イスカル(14)
  • ケナメタル(11)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • SANDVIK(7)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 京セラ(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ワルター(1)
形状
形状
その他(8)
形状
ひし形(3)
形状
六角形80°(6)
形状
平行四辺形(10)
形状
正三角形(7)
形状
正八角形(3)
形状
正方形(10)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(17)
  • その他(1)
  • サーメット(3)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(21)
切刃長さ(mm)
  • 3.9(1)
  • 4.3(1)
  • 4.6(2)
  • 6.44(5)
  • 7(2)
  • 10.5(1)
  • 12(4)
  • 12.7(13)
  • 14(5)
  • 15.7(1)
  • 15.875(1)
  • 18(4)
  • 19.2(2)
  • 22.6(2)
厚さ(mm)
  • 2(4)
  • 2.4(1)
  • 2.6(3)
  • 3(3)
  • 3.18(5)
  • 3.6(4)
  • 3.75(1)
  • 4(3)
  • 4.1(1)
  • 4.35(2)
  • 4.4(3)
  • 4.45(1)
  • 4.48(2)
  • 4.76(15)
  • 4.8(4)
  • 5(3)
  • 5.1(3)
  • 6(2)
  • 6.35(2)
  • 7.5(2)
コーナー半径(mm)
  • 1
  • 0.2(59)
  • 0.3(22)
  • 0.4(254)
  • 0.5(63)
  • 0.6(15)
  • 0.8(371)
  • 1.2(161)
  • 1.5(27)
  • 1.6(139)
  • 2(113)
  • 2.4(45)
  • 2.5(18)
  • 3(25)
  • 3.1(21)
  • 3.2(50)
  • 4(36)
  • 5(27)
  • 6.4(19)
  • -(28)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 9(1)
  • 11(5)
  • 15(9)
  • 20(8)
  • 25(3)
  • その他(1)
0・9・11・15・20・25・その他
穴の形状
  • -(13)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(14)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(23)
  • ブレーカなし(8)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップサンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ADKT-PDTR イスカルチップ HP ADKT-PDTRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TEEN 三菱マテリアルチップ TEEN三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIKCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
ミニディスク インサート セコ・ツールズ・ジャパンミニディスク インサートセコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
材種F32MRoHS指令(10物質対応)対応
フライス CBNろう付けインサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサートセコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1箱(2個)
翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
WSX445形用 ワイパーインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ワイパーインサート三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
WSX445形用 ワイパーインサート。
材質超硬合金寸法L(mm)16.87精度G取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1刃先R400寸法W1(mm)16.87使用コーナー数(可能)2ホーニングE(丸ホーニング)RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)6ワイパー刃幅(mm)8
SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMTOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)4.76コーナーR(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)9内接円IC(mm)12.7
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-STOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SHOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-DOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
高送りエンドミル MFH Boost用 チップ 京セラ高送りエンドミル MFH Boost用 チップ京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に仕様両面4コーナ厚さ(mm)4.4穴径(Φmm)4.1チップ幅(mm)9.1チップ長さ(mm)14.5コーナーR(mm)1
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用)住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500等級研磨級適合機種WEZ17000シリーズ用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用)住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
C その他ミーリング/チップ イスカルC その他ミーリング/チップイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷
トラスコ品番338-4501材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリングインサート HNGJ-HD ケナメタルミーリングインサート HNGJ-HDケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Dodea Mini用インサート。G級。重切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)6.44コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.4形状六角形切刃数12幅D(mm)12ワイパー幅BS(mm)1.45
ミーリングインサート HNGJ-LDJ ケナメタルミーリングインサート HNGJ-LDJケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)
8日以内出荷
Dodeka Mini用インサート。G級。アルミニウム加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)6.44コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.48形状六角形切刃数12幅D(mm)12ワイパー幅BS(mm)1.54
ミーリングインサート HNPJ-GD ケナメタルミーリングインサート HNPJ-GDケナメタル
5,798税込6,378
1セット(5個)
8日以内出荷
Dodeka Mini用インサート。P級。汎用加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)6.44コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.45形状六角形切刃数12幅D(mm)12ワイパー幅BS(mm)1.45
ミーリングインサート HNPJ-HD ケナメタルミーリングインサート HNPJ-HDケナメタル
5,798税込6,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Dodeka Mini用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様
形状六角形切刃数12幅D(mm)12
ミーリングインサート HNGJ-LD ケナメタルミーリングインサート HNGJ-LDケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)
8日以内出荷
Dodeka Mini用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
厚さS(mm)4.48形状六角形切刃数12幅D(mm)12
ミーリングインサート EP10 ケナメタルミーリングインサート EP10ケナメタル
6,598税込7,258
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Mill1-10用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形厚さS(mm)3.75切刃数2
ミーリングインサート SEPT-GB2 ケナメタルミーリングインサート SEPT-GB2ケナメタル
5,898税込6,488
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSSM45°用インサート。P級。粗加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14コーナーR(mm)1厚さS(mm)4.76形状正方形切刃数4寸法BS(mm)2.65幅D(mm)14

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら