絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(10)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • タンガロイ(1)
形状
形状
ひし形(1)
形状
多角形(4)
形状
平行四辺形(2)
形状
正三角形(2)
形状
正方形(5)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(5)
  • PVDコーティング(2)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(10)
切刃長さ(mm)
  • 7.94
  • 0.4(10)
  • 0.8(15)
  • 1.6(10)
  • 5.4(11)
  • 6(22)
  • 8(40)
  • 9.525(32)
  • 10(29)
  • 11(15)
  • 11.16(12)
  • 12(40)
  • 12.7(163)
  • 13.4(12)
  • 14(14)
  • 15(23)
  • 15.5(14)
  • 15.875(26)
  • 16(25)
  • 16.5(13)
厚さ(mm)
  • 2.38(3)
  • 3.18(9)
  • 3.5(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(8)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
0.4・0.5・0.8
逃げ角(度)
  • 11(9)
  • 20(1)
11・20
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(10)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(7)
  • ブレーカなし(7)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMX-UM 三菱マテリアルチップ SOMX-UM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ GPMT-U2 三菱マテリアルチップ GPMT-U2三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPEW 三菱マテリアルチップ TPEW三菱マテリアル
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
(材質)焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます研削加工を切削加工に切り替えられます連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です材質MB710形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
チップ TPEW 三菱マテリアルチップ TPEW三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
チップ GPMT-U2 三菱マテリアルチップ GPMT-U2三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷
厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U1 三菱マテリアルチップ GPMT-U1三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
8日以内出荷
厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ MPMT 三菱マテリアルチップ MPMT三菱マテリアル
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライスチップ JPMT-E 三菱マテリアルフライスチップ JPMT-E三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U3 三菱マテリアルチップ GPMT-U3三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPGN 住友電工ハードメタルチップ SPGN住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正方形90°等級G級内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番SPGE031穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGW 住友電工ハードメタルチップ SPGW住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SEGN 住友電工ハードメタルチップ SEGN住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ APMT07/09/12-MJ タンガロイチップ APMT07/09/12-MJタンガロイ
9,390税込10,329
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用