用途フライス加工
材質YBG202
形状五角形
表面処理PVD コーティング
適合被削材種P種、M種
1箱(10個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
KSSM45°用インサート。C級。仕上げ加工用。ワイパー
刃長l(mm)8.26
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)4.76
形状五角形
切刃数2
寸法BS(mm)8.26
幅D(mm)14
1セット(5個)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
材質AH3135
形状正五角形
逃げ角(度)0
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
形状正五角形108°
材質TH10
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)0
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)12.20
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
形状正五角形108°
材質AH725
厚さ(mm)5.56
逃げ角(度)0
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)12.20
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状五角形
メーカー従来品番NF-XEEW13T3AGFR-W
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。