74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ LNMU03-MJ タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ AVGT-MJ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工 形状長方形90° 材質鉄用コーティング 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)13.8 逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イスカルチップ LNMT
RoHS
切刃長さ(mm)15 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状長方形 逃げ角(度)その他の逃げ角 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU0303U-ML
RoHS
形状長方形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法RE(mm)1.00 寸法APMX(mm)0.9 寸法LE(mm)3.10 寸法W1(mm)6.00 寸法S(mm)4.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU0303U-MJ
RoHS
形状長方形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 寸法RE(mm)1.00 寸法APMX(mm)0.9 寸法LE(mm)3.10 寸法W1(mm)6.00 寸法S(mm)4.10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ LXMU08/10/12-MM
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,880 税込13,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タンガロイチップ YDEN0603PDCR-LD
RoHS
形状長方形 寸法S(mm)3.1 寸法W1(mm)9.5 寸法LE(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2.2 寸法APMX(mm)7.5 寸法INSL(mm)12.7 寸法fz(mm)0.05~0.2
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

タンガロイチップ YDEN0603**PDFR-D
RoHS
形状長方形 寸法S(mm)3.1 寸法W1(mm)9.5 寸法LE(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法APMX(mm)4.5 寸法INSL(mm)12.7 寸法fz(mm)0.05~0.2
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMX-HJ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMX-MJ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ LNMU03-MS
RoHS
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
材質AH130 切刃長さ(mm)有効:3.2 厚さ(mm)インサート:4.3 形状長方形 内接円直径(Φmm)6 逃げ角(度)0 コーナーR(mm)1.2 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB) 最大切込み(mm)1
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

タンガロイチップ FBM-I
RoHS
幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
形状長方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Mill4-11用インサート。G級。粗加工用。4コーナー仕様
形状長方形 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さS(mm)4.83 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり 幅W(mm)6.6 寸法LI(mm)12 切刃数4
1セット(5個)ほか
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Mill4-11用インサート。G級。アルミニウム加工用。4コーナー仕様
形状長方形 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.83 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり 幅W(mm)6.6 寸法LI(mm)12 切刃数4
1セット(10個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mill4-11用インサート。G級。ステンレス鋼、耐熱鋼用。4コーナー仕様
形状長方形 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.83 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり 幅W(mm)6.6 寸法LI(mm)12 切刃数4
1セット(10個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Mill4-11用インサート。G級。鋳鉄、重切削加工用。4コーナー仕様
形状長方形 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さS(mm)4.83 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 穴の有無あり 幅W(mm)6.6 寸法LI(mm)12 切刃数4
1セット(5個)ほか
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

形状長方形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)12.5 コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ LNMT
形状長方形 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)15 コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イスカルチップ LNKX
形状長方形 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6 コーナー半径(mm)0.8
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状長方形90° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

材質IC830 形状長方形90° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)5.75 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ T290LNMT
RoHS
形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルチップ T290LNHT
RoHS
材質IC830 形状長方形90° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)5.75 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ LNAT
RoHS
逃げ角(度)0 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ LNAR
RoHS
厚さ(mm)6.35 逃げ角(度)0 チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ LMMU11/16-MJ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工
1セット(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1セット(10個)
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルチップ LNHT
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 仕様Cその他ミーリング/チップCOAT 形状長方形 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)11.16 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ LNKX
RoHS
チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工 形状長方形 厚さ(mm)6 切刃長さ(mm)15 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります