絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(57)
  • タンガロイ(48)
  • イスカル(47)
  • 住友電工ハードメタル(44)
  • 京セラ(14)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • ケナメタル(3)
  • サンドビック(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
形状
形状
その他(14)
形状
ひし形(6)
形状
六角形80°(5)
形状
円形(28)
形状
多角形(15)
形状
平行四辺形(61)
形状
正三角形(28)
形状
正六角形(1)
形状
正方形(59)
形状
長方形(2)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(109)
  • PVDコーティング(106)
  • その他(5)
  • サーメット(45)
  • セラミックス(5)
  • 超硬合金(134)
切刃長さ(mm)
  • 5.4(7)
  • 5.56(4)
  • 6(6)
  • 6.35(4)
  • 6.5(4)
  • 7.94(9)
  • 8(26)
  • 8.7(4)
  • 9(4)
  • 9.525(9)
  • 10(10)
  • 11.2(3)
  • 11.25(9)
  • 12(10)
  • 12.7(35)
  • 15(4)
  • 15.875(6)
  • 16(8)
  • 16.5(5)
  • 17.02(7)
厚さ(mm)
  • 0.4(7)
  • 1.59(3)
  • 2.25(2)
  • 2.38(13)
  • 2.78(2)
  • 2.93(2)
  • 3(3)
  • 3.18(67)
  • 3.47(2)
  • 3.5(16)
  • 3.55(4)
  • 3.6(5)
  • 3.87(2)
  • 3.92(2)
  • 3.97(23)
  • 4.2(3)
  • 4.76(59)
  • 5.56(17)
  • 6.35(19)
  • 7.94(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.2(7)
  • 0.3(8)
  • 0.4(46)
  • 0.5(8)
  • 0.6(4)
  • 0.8(65)
  • 1(5)
  • 1.2(26)
  • 1.5(4)
  • 1.6(21)
  • 2(10)
  • 2.3(1)
  • 2.4(5)
  • 2.5(8)
  • 3(7)
  • 3.2(8)
  • 4(4)
  • 7(3)
  • -(14)
0.03・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.4・2.5・3・3.2・4・7・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 11
  • 0(150)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 7(31)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 15(188)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(145)
  • 25(28)
  • 30(2)
  • その他(16)
穴の形状
  • -(70)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(127)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(11)
  • 円筒穴(7)
  • 特殊(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
  • ブレーカつき(149)
  • ブレーカなし(69)
  • 特殊形状(3)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPCH 住友電工ハードメタルチップ TPCH住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H2三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
チップ TPCA/TPMA 43Z タンガロイチップ TPCA/TPMA 43Zタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
チップ APMT 住友電工ハードメタルチップ APMT住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TPKN 京セラチップ TPKN京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
MVX ドリル用インサート SOMX-UM 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけブレーカUMRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー)座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNTOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。
用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート逃げ角(度)11関連資料技術情報はこちら(149MB)
チップ TPC/K/MN-TN タンガロイチップ TPC/K/MN-TNタンガロイ
5,180税込5,698
1箱(10個)
3日以内出荷
材質NS740形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ(フライス) NTKカッティングツールズチップ(フライス)NTKカッティングツールズ
7,898税込8,688
1個ほか
5日以内出荷
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Z タンガロイチップ SPAN/SPCN/SPEN/SPKN 42Zタンガロイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GPMT-U2 三菱マテリアルチップ GPMT-U2三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷
材質VP15TF形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
7,398税込8,138
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
チップ APMT-PDER-M2 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M2三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPKN 住友電工ハードメタルチップ TPKN住友電工ハードメタル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TPCH 住友電工ハードメタルチップ TPCH住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ SPKN 京セラチップ SPKN京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカルミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
(材質)TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
材質IC328トラスコ品番625-0351形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカルミーリング用チップ HM90 APKT-PDRイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H1三菱マテリアル
6,898税込7,588
1箱(10個)
翌日出荷
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状90°正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11
チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイチップ TPCN/TPEN/TPKN 43Zタンガロイ(1件のレビュー)
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S タンガロイチップ SPCN/SPEN/SPKN 42Sタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ SPMP/SPMM タンガロイチップ SPMP/SPMMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質T313W形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APMT-PDER-H1 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H1三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
コーナーR(mm)0.4
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
BAP400形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアルBAP400形 SRM2形インサート MX3030三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
BAP300形 SRM2形インサート MX3030 三菱マテリアルBAP300形 SRM2形インサート MX3030三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー)座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)OSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
MVX ドリル用インサート SOMX-US 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけブレーカUS材種VP15TFRoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UN 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけブレーカUN材種TF15RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
MVX ドリル用インサート SOMX-UH 三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけブレーカUH材種DP8020RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)【主切れ刃】11
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサートOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数3内接円IC(mm)6.35
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC用インサートOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
丸駒カッタ PRC用インサートです。インサートの切欠けに合わせてセッティングが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数8逃げ角(°)11

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用