15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-US
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。USブレーカ(ステンレス鋼加工内刃用):刃先強化部と切れ味重視の可変形状切れ刃により、耐欠損性とステンレス鋼の切削性を両立します。複合R設計により、刃先の耐欠損性と耐溶着性の向上を実現します
用途ステンレス鋼の穴あけ ブレーカUS 材種VP15TF RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UN
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UNブレーカ(アルミニウム合金加工用):切れ味を重視したブレーカ形状と外周研摩によるシャープエッジにより、。優れた切りくず処理を実現します。すくい面平滑処理によってアルミの溶着を防止します。
用途アルミニウム合金の穴あけ ブレーカUN 材種TF15 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,798 税込10,778
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけ ブレーカUH 材種DP8020 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UM
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UMブレーカ(汎用・中~高送り用):独自のデザインにより、抜群の切りくず処理を実現。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼とオールラウンドな加工が可能です。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼の穴あけ ブレーカUM RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、炭素鋼、鋳鉄用DJブレーカ付き タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イスカルチップ OFCR
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工 形状正八角形 厚さ(mm)4.35 切刃長さ(mm)4.6 逃げ角(度)25 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ SOMT-DT
形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1個ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イスカルチップ SOMT-GF
形状正方形90° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルチップ OFCR-AEN
エコ商品
形状正八角形 厚さ(mm)4.35 切刃長さ(mm)4.6 逃げ角(度)25 コーナー半径(mm)0.6 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルチップ OFMT
エコ商品
トラスコ品番162-9549 材質IC328 形状正八角形 厚さ(mm)4.55 切刃長さ(mm)3.4 逃げ角(度)25 コーナー半径(mm)0.6 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

被削材PM 勝手N コーティングTiAlSiN 材種1230 切刃数4
1箱(10個)
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります