182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-G
形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1.2 使用コーナー数(可能)8 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)8.4 寸法S10(mm)6.3 ワイパー刃幅(mm)1.5 内接円IC(mm)14
1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー) 等級研磨級 適合機種WEZ11000シリーズ 適合被削材種非鉄金属
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイ 動画あり
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

タンガロイチップ XVCT16-AM
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ APMT
形状平行四辺形85° 逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 材質VP20RT 厚さ(mm)3.6 切刃長さ(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1セット(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。高送りカッター用。 適合被削材種P・K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み 厚さ(mm)3.8 寸法(mm)L11×(w1)6.8 呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP) レンチ7808225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 逃げ角(°)15
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(10個)
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タンガロイチップ TPC/K/MN-TN
RoHS
材質NS740 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。重切削、強断続加工、高硬度材加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状H型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Dodeka MAX用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)12.83 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)22
1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SOMT
形状正方形 逃げ角(度)その他 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ AXMT-H
形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状平行四辺形85° 厚さ(mm)4.8 切刃長さ(mm)18 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
1箱(10個)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12 コーティングMV1030 適合被削材種P種、M種、K種 チップ形状長方形 厚さS(mm)3.6 逃げ角(°)AN:11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12 コーティングMV1020 適合被削材種P種、K種 チップ形状長方形 厚さS(mm)3.6 逃げ角(°)AN:11
1箱(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ WXMU0303-ML
RoHS
寸法S(mm)3.63 最大切込深さ(mm)1 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ WXMU0303-MM
RoHS
材質AH130 寸法S(mm)3.63 最大切込深さ(mm)1 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

タンガロイチップ WXMU0303-MS
RoHS
材質AH130 寸法S(mm)3.63 最大切込深さ(mm)1 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
RoHS
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
材種TP40 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 適合被削材種P・K チップ形状菱形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 チップ形状菱形
1箱(10個)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 チップ形状菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途低抵抗型:軽切削、低剛性加工、バリ対策 等級M級 ブレーカL型 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)85
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途高強度型:重切削、強断続加工、高強度材 等級M級 ブレーカH型 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)85
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工 等級M級 ブレーカG型 RoHS指令(10物質対応)対応 頂角(°)85
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります