形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)1.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状長方形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
材種F32M
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH130
寸法S(mm)4
寸法RE(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)18.5
寸法BS(mm)2
寸法IC(mm)13.9
寸法APMX(mm)4
刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.25
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
7792VXD12用インサート。P級。合金鋼加工用。4コーナー仕様
コーナーR(mm)1.5
厚さS(mm)5.56
形状正方形
寸法LI(mm)12.7
7792VXD09用インサート。P級。合金鋼、鋳鉄の粗加工用。4コーナー仕様
コーナーR(mm)1.5
厚さS(mm)5.56
形状正方形
寸法LI(mm)12.7
Fix-Perfect用インサート。R付き粗加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5
形状正方形
切刃数2
寸法BS(mm)1.2
(材質)。焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます。研削加工を切削加工に切り替えられます。連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です
材質MB710
トラスコ品番683-0609
形状六角形
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)16.48
コーナー半径(mm)1.5
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカなし
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
形状ひし形75°
材質IC908
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)10.5
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)2.78
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状多角形
切刃長さ(mm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)1.5
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
トラスコ品番686-3965
材質VP30RT
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)1.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質AH730
形状六角形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)1.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質MC5020
形状正方形90°
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)13.4
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)1.5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形状ひし形80°
材質IC908
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)7
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
コーナー半径(mm)1.5
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状多角形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
厚さ(mm)2.78
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状長方形
切刃長さ(mm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)1.5
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。