絞り込み
ブランド
  • イスカル(14)
  • ケナメタル(11)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • 三菱マテリアル(8)
  • タンガロイ(4)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • サンドビック(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ワルター(1)
形状
形状
その他(6)
形状
六角形80°(2)
形状
平行四辺形(21)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(11)
形状
長方形(4)
材質
  • CVDコーティング(4)
  • PVDコーティング(18)
  • その他(2)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(16)
切刃長さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.5(1)
  • 5(1)
  • 6.43(2)
  • 11.1(1)
  • 12(6)
  • 12.7(6)
  • 13(5)
  • 14(1)
  • 14.8(1)
  • 15.06(2)
  • 15.5(3)
  • 16.8(1)
  • 17.02(1)
  • 17.3(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
厚さ(mm)
  • 0.4(1)
  • 3.18(2)
  • 3.6(4)
  • 3.8(1)
  • 4.42(1)
  • 4.48(1)
  • 4.76(5)
  • 4.8(3)
  • 5(1)
  • 5.45(1)
  • 5.5(4)
  • 5.56(7)
  • 5.75(1)
  • 5.85(1)
  • 6.35(3)
  • 6.4(5)
  • 7.1(1)
  • 9.5(1)
  • 9.52(2)
コーナー半径(mm)
  • 3.2
  • 0.2(66)
  • 0.3(22)
  • 0.4(298)
  • 0.5(67)
  • 0.8(441)
  • 1(77)
  • 1.2(181)
  • 1.5(30)
  • 1.6(150)
  • 2(126)
  • 2.4(47)
  • 2.5(21)
  • 3(29)
  • 3.1(22)
  • 4(39)
  • 5(31)
  • 6(16)
  • 6.4(19)
  • -(29)
逃げ角(度)
  • 0(8)
  • 11(8)
  • 15(12)
0・11・15
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(20)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(32)
ブレーカつき
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属
チップ XVCT16-AM タンガロイチップ XVCT16-AMタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
19,980税込21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-G型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-G型 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-G型住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
転削用チップ LMEU-MJ タンガロイ転削用チップ LMEU-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
ミーリングインサート HNPJ-HD ケナメタルミーリングインサート HNPJ-HDケナメタル
5,798税込6,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Dodeka Mini用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様
形状六角形切刃数12幅D(mm)12
ミーリングインサート HNGJ-LD ケナメタルミーリングインサート HNGJ-LDケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)
8日以内出荷
Dodeka Mini用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
厚さS(mm)4.48形状六角形切刃数12幅D(mm)12
ミーリングインサート EP18 ケナメタルミーリングインサート EP18ケナメタル
7,998税込8,798
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Mill1-18用インサート。P級。ステンレス、耐熱合金加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形切刃数2
ミーリングインサート EP18 ケナメタルミーリングインサート EP18ケナメタル
7,998税込8,798
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Mill1-18用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形切刃数2
ミーリングインサート SDET-GB2 ケナメタルミーリングインサート SDET-GB2ケナメタル
5,598税込6,158
1セット(5個)
8日以内出荷から51日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDCT-LE ケナメタルミーリングインサート SDCT-LEケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)
8日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDCT-LD2 ケナメタルミーリングインサート SDCT-LD2ケナメタル
6,498税込7,148
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
ミーリングインサート EC18 ケナメタルミーリングインサート EC18ケナメタル
9,998税込10,998
1セット(5個)
8日以内出荷
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形厚さS(mm)5.5切刃数2
ミーリングインサート EC18 ケナメタルミーリングインサート EC18ケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)
8日以内出荷
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.5形状平行四辺形切刃数2
ミーリングインサート EP18 ケナメタルミーリングインサート EP18ケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
Mill1-18用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形切刃数2
ミーリングインサート SDET-GB ケナメタルミーリングインサート SDET-GBケナメタル
5,498税込6,048
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形刃長l(mm)12.7厚さS(mm)4.76幅D(mm)12.7
チップ HM90-ADKT イスカルチップ HM90-ADKTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGT-G32 三菱マテリアルチップ XDGT-G32三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)14.8逃げ角(度)15コーナー半径(mm)3.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT-HM イスカルチップ APKT-HMイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QDMT-PDTN-M イスカルチップ QDMT-PDTN-Mイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から21日以内出荷
チップ ADKT イスカルチップ ADKTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
バーピーリング用チップ サンドビックバーピーリング用チップサンドビック
28,980税込31,878
1箱(5個)
3日以内出荷から4日以内出荷

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用