チップ TEKN住友電工ハードメタル当日出荷から翌々日出荷
形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TEEN住友電工ハードメタル翌日出荷
材質ACP100形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ NF-TEEN住友電工ハードメタル翌日出荷から翌々日出荷
材質DA1000形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ TNGG-GX住友電工ハードメタル6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質G10E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPKN住友電工ハードメタル翌日出荷から7日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)6.35逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN22TR穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TEKN住友電工ハードメタル当日出荷から翌々日出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TEGN住友電工ハードメタル6日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1形状正三角形60°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
チップ TEEN住友電工ハードメタル翌日出荷から7日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形60°精度準精密級厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ TPKN住友電工ハードメタル当日出荷から翌々日出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TEKN住友電工ハードメタル当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)20メーカー従来品番TEKN43R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TEEN住友電工ハードメタル当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)20
チップ NF-TECN住友電工ハードメタル6日以内出荷
材質DA1000形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ TNGG-GX住友電工ハードメタル翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)22内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番TNGX432Lコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-GX住友電工ハードメタル6日以内出荷から7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質G10E形状正三角形60°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-GX住友電工ハードメタル6日以内出荷から7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形60°厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ NF-TEEN住友電工ハードメタル当日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ NF-TECN住友電工ハードメタル6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20メーカー従来品番NF-TECN1603PEFR1穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ TPKN住友電工ハードメタル翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TNGA住友電工ハードメタル7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°穴径(Φmm)2.76等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNGA0871穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TEKN住友電工ハードメタル翌々日出荷から6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TEGN住友電工ハードメタル6日以内出荷から8日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)20厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TECN住友電工ハードメタル7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20メーカー従来品番TECN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TECN住友電工ハードメタル6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TPCH住友電工ハードメタル6日以内出荷
形状三角形厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11
チップ TNGA住友電工ハードメタル翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質G10E形状正三角形60°穴径(Φmm)3.81等級G級内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番TNPA331穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TEGN住友電工ハードメタル6日以内出荷から7日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正三角形60°等級G級厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TECN住友電工ハードメタル翌日出荷
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質A30N形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20メーカー従来品番TECN32TR穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ TECN住友電工ハードメタル翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20メーカー従来品番TECN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
ページ: 1/ 3