商品豆知識
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
汎用型
形状G型
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状90°正方形
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
逃げ角(度)11
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状90°正方形
厚さ(mm)3.18
公差±0.075
切刃長さ(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
逃げ角(度)11
みぞ穴穴なし
ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用
メーカー従来品番SPCH42R
穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正方形
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)
チップブレーカ無し
種別汎用型
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
寸法rε(mm)0.4
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
逃げ角(度)11
厚さ(mm)5.56
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質H1
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)7.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質H1
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
その他アルミ用。
材質H1
形状ひし形80°
等級G級
内接円直径(Φmm)6.35
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)6.35
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正方形90°
厚さ(mm)3.18
穴径(Φmm)3.4
等級G級
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴あり
ノーズ半径r(mm)0.4
ブレーカなし
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正方形
R0.8
寸法A(mm)9.525
寸法T(mm)3.18
逃げ角(度)15
角度θ(°)15
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカ無し
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質A30N
形状正方形
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
切刃長さ(mm)12.7(±0.025)
材質T250A
形状正方形
厚さ(mm)3.18(±0.025)
逃げ角(度)15
メーカー従来品番SDCH42TR-R
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
厚さ(mm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
厚さ(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1
2
次へ
フライス用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。