右勝手/左勝手各2コーナー使い、汎用正方形チップです。
用途穴あけ、ボーリング、ミーリング加工用。
仕様AチップCOAT
トラスコ品番160-5711
1箱(10個)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。合金鋼加工対応です。
用途突っ切り加工用。
材質コーティング
幅(mm)3
寸法(mm)ノーズR:0.25
角度(°)勝手付き:4
勝手右
コーナー半径(mm)RE:0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。
用途突切り加工用。
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。
仕様3.0mm幅チップ。勝手なし
勝手右
コーナー半径(mm)RE:0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。小径/薄肉部品加工対応チップです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。
仕様3.0mm幅チップ。勝手なし
勝手右
コーティングTiCN
コーナー半径(mm)RE:0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。バー材、高硬度材、高付加加工対応チップです。
用途突っ切り加工用。
仕様3.0mm幅チップ。勝手あり6°
トラスコ品番624-4815
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
勝手右
コーティングTiCN
コーナー半径(mm)RE:0.3
適合被削材種PMS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
自動盤向け クイックチェンジ仕様の高剛性ヘッド交換式工具です。
用途ヘッド、旋削加工用。
すくい角(°)GAMF:6
機能長さ(mm)LF:20
機能幅(mm)WF:12.2
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。
用途突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。
ヘッド長(mm)LH:10
シャンク幅B(mm)8
すくい角(°)GAMF:6
シャンク高さH(mm)8
機能長さ(mm)LF:80
機能幅(mm)WF:10
3コーナ仕様、全方向への加工に対応した高能率旋削工具です。
用途Y軸・バックターニング含む高能率旋削加工用。
ヘッド長(mm)LH:31
シャンク幅B(mm)25
シャンク高さH(mm)25
機能長さ(mm)LF:150
機能幅(mm)WF:32
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。
ヘッド長(mm)LH:10
シャンク幅B(mm)8
すくい角(°)GAMF:6
シャンク高さH(mm)8
機能長さ(mm)LF:125
機能幅(mm)WF:8.15
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り加工用。
勝手左
RoHS指令(10物質対応)対応
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。
ヘッド長(mm)LH:17
すくい角(°)GAMF:6
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。
用途突っ切り加工用。
勝手右
コーティングTiCN
コーナー半径(mm)RE:0.05
適合被削材種PMS
RoHS指令(10物質対応)対応
両面4コーナー仕様 ポジ切刃旋削工具です。
用途内外径の中仕上~仕上旋削加工用。
ヘッド長(mm)LH:14
すくい角(°)GAMF:6
機能長さ(mm)LF:125
『チップ』には他にこんなカテゴリがあります
チップ関連工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。